工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
ユニバーサル基板
>
基板ハンド カッター
1 件中 1 - 1 件
サンハヤト
ハンド カッター
●特長:
高級刃材の採用により、ガラスエポキシ材でも簡単に切断できます。
耐久性に優れ、金属板やフラットケーブルがきれいに切断できます。
オートロック式なので安全に基板セットや寸法合わせが出来ます。
耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。
●用途:
フラットケーブルの切断に。
プリント基板の切断加工に。
金属板の外形切断に。
●付属品:
本体固定用L金具
●切断能力:
ガラエポ1.6mm、10000カット以上
●ハンドル長さ(mm):
406
●最大切断寸法(mm):
200
●質量(kg):
3.8
●テーブル寸法(mm):
257×115
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PC-205
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07330443
PC-205
¥25,500
¥24,990
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ハンド カッター
サンハヤト
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF