工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
ハシゴ・脚立
>
脚立
>
長谷川工業
4 件中 1 - 4 件
長谷川工業
脚立 ウイングステップ
●特長:
安心の上枠付き専用脚立
●仕様:
天板は2つおれ構造。天板をあげるだけの簡単操作
●天板寸法(幅W×奥行D)(mm):
350×450
●材質:
アルミ
●最大積載量(kg):
100
●踏ざん間隔(mm):
309
●高さ(mm):
610(上枠)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
KS-09
KS-12
KS-15
KS-18
質量(kg)
選択解除
7.9
8.9
10.1
11.4
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
選択解除
626×925
680×1085
734×1244
788×1404
天場(天板)高さ(m)
選択解除
0.81
1.11
1.41
1.71
全長(m)
選択解除
1.46(脚立)
1.77(脚立)
2.08(脚立)
2.38(脚立)
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07657106
KS-09
7.9
626×925
0.81
1.46(脚立)
¥21,100
07657115
KS-12
8.9
680×1085
1.11
1.77(脚立)
¥23,600
07657124
KS-15
10.1
734×1244
1.41
2.08(脚立)
¥28,400
¥18,492
07657133
KS-18
11.4
788×1404
1.71
2.38(脚立)
¥31,700
¥20,584
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥5,000
沖縄地方
1個〜
¥5,000
離島
1個〜
¥5,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
脚立 ウイングステップ
長谷川工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF