工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
ハシゴ・脚立
>
足場板
>
長谷川工業
3 件中 1 - 3 件
長谷川工業
足場板 スライドステージ
●特長:
ワイドに使えコンパクトに収納、約30%強度アップ(メーカー比)
●仕様:
フレーム材と取っ手部はWリベットによる固定で横揺れとたわみを抑えました。
ロックピンの操作で約5cm間隔で長さが調整できます。
両面使用タイプ
●厚さ(mm):
73
57(有効厚)
●有効幅(mm):
233
●材質:
アルミ
●最大積載量(kg):
120
●幅(mm):
272
●支持点数:
2
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SSL-260A
SSL-360A
SSL-400A
質量(kg)
選択解除
8.8
11.5
13.3
縮長(m)
選択解除
1.54
2.04
2.41
全長(m)
選択解除
2.59
3.61
4.02
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07657894
SSL-260A
8.8
1.54
2.59
¥55,700
¥36,216
07657903
SSL-360A
11.5
2.04
3.61
¥69,300
¥45,098
07657912
SSL-400A
13.3
2.41
4.02
¥77,300
¥50,209
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥5,000
沖縄地方
1個〜
¥5,000
離島
1個〜
¥5,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
足場板 スライドステージ
長谷川工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF