工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
ハシゴ・脚立
>
足場板
>
長谷川工業
2 件中 1 - 2 件
長谷川工業
足場板 スライドピット
●特長:
軽量・伸縮タイプの普及版
●仕様:
持ち手付
足場の伸縮は、約5cmのピッチで調整できるピンレバー方式
片面使用タイプ
●最大使用荷重(kg):
100
●幅(mm):
250
●材質:
アルミ
●有効幅(mm):
243
●支持点数:
2
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SSP-120
SSP-170
厚さ(mm)
選択解除
51(有効厚:38)
64(有効厚:50)
縮長(m)
選択解除
1.16
1.67
質量(kg)
選択解除
5.0
7.5
全長(m)
選択解除
2.00
2.83
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07657921
SSP-120
51(有効厚:38)
1.16
5.0
2.00
¥21,700
07657937
SSP-170
64(有効厚:50)
1.67
7.5
2.83
¥31,000
¥20,188
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥5,000
沖縄地方
1個〜
¥5,000
離島
1個〜
¥5,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
足場板 スライドピット
長谷川工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF