工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
プレート式 固定車キャスター
>
ウレタン車輪
>
ハンマーキャスター
2 件中 1 - 2 件
ハンマーキャスター
420GRP 固定車(ウレタン車輪)
●特長:
DIY関連商品の代表的なキャスターで、一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
全サイズが自動機で生産される為精度にばらつきが少なく、他社・海外製の類似品に比べてコストパフォーマンスに極めて優れています。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
●用途:
押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
●取付寸法X×Y(mm):
55×42
●形状:
固定式
●材質(車輪):
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
樹脂ブッシュ入
●車輪幅(mm):
27
●金具仕上:
クロームメッキ
●取付座A×B(mm):
70×60
●車輪No.:
439G
●取付穴径P(mm):
8.8
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
420GRP-UR65
420GRP-UR75
車輪径(Φmm)
選択解除
65
75
許容荷重(daN)
選択解除
55
65
取付高H(mm)
選択解除
80
90
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07353473
420GRP-UR65
65
55
80
オープン
¥681
07353482
420GRP-UR75
75
65
90
オープン
¥753
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
420GRP 固定車(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF