工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
プレート式 自在車キャスター
>
ゴム車輪
>
ハンマーキャスター
6 件中 1 - 6 件
ハンマーキャスター
ハンマーキャスター 920M・自在車(ゴム車)
●特長:
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。
高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
●取付寸法X×Y(X1×Y2)(mm):
52×52(62×62)
●許容荷重(daN):
100
●形状:
旋回式
●車輪幅(mm):
32
●金具仕上:
クロームメッキ
●取付座A×B(mm):
85×85
●車輪No.:
434M
●取付穴径P(mm):
8.8
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
920M-KUB100
920M-KUB125
920M-KUB150
920M-RB100
920M-RB125
920M-RB150
車輪径(Φmm)
選択解除
100
125
150
材質(車輪)
選択解除
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラベアリング入
旋回半径(mm)
選択解除
83
99
120
取付高H(mm)
選択解除
137
165
194
偏芯E(mm)
選択解除
32.0
35.0
44.0
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07353516
920M-RB100
100
ナイロンホイールゴム巻車輪
ラジアルボールベアリング入
83
137
32.0
オープン
¥2,391
¥2,271
07353525
920M-RB125
125
ナイロンホイールゴム巻車輪
ラジアルボールベアリング入
99
165
35.0
オープン
¥2,823
¥2,682
07353534
920M-RB150
150
ナイロンホイールゴム巻車輪
ラジアルボールベアリング入
120
194
44.0
オープン
¥3,514
¥3,338
07353543
920M-KUB100
100
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
ローラベアリング入
83
137
32.0
オープン
¥2,788
¥2,649
07353552
920M-KUB125
125
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
ローラベアリング入
99
165
35.0
オープン
¥3,341
¥3,174
07353561
920M-KUB150
150
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
ローラベアリング入
120
194
44.0
オープン
¥4,528
¥4,302
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ハンマーキャスター 920M・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF