間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > キャスター > プレート式 固定車キャスター > ゴム車輪 > ハンマーキャスター

3 件中 1 - 3 件
ハンマーキャスター

420MR 固定車(ナイロンホイールゴム巻車輪)

注文コード:07354033,07354042,07354051 注文コード:07354033,07354042,07354051
 
●特長: 
取付座が大きく、重量感と堅牢さと安定感があります。
車輪は防塵カバー付きです。
取付高さが同じ420M、415M、420MRは併用できます。  

●取付寸法X×Y(X1×Y2)(mm): 
76×57(87×60)  
●形状: 
固定式  
●材質(車輪): 
ナイロンホイールゴム巻車輪
ラジアルボールベアリング入  

●車輪幅(mm): 
32  
●金具仕上: 
ユニクロームメッキ  
●取付座A×B(mm): 
105×80  
●車輪No.: 
434MB  
●取付穴径P(mm): 
8.6  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高H(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07354033 420MR-RB75 75 60 102 オープン
¥1,295
出荷目安:5日
返品不可
07354042 420MR-RB100 100 70 125 オープン
¥1,555
出荷目安:5日
返品不可
07354051 420MR-RB125 125 80 150 オープン
¥1,955
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。