間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 機械部品 > 支柱・クランプ > 軽量アルミフレーム > ベーシックフレーム > ベーシックフレーム05

15 件中 1 - 15 件
イマオコーポレーション

ベーシックフレーム05指定寸法カット+端面加工

注文コード:07336131,07336147,07336156,07336165,07336174,07336183,07336192,07336201,07336217,07336226,07336235,07336244,07336253,07336262,07336271 注文コード:07336131,07336147,07336156,07336165,07336174,07336183,07336192,07336201,07336217,07336226,07336235,07336244,07336253,07336262,07336271 注文コード:07336131,07336147,07336156,07336165,07336174,07336183,07336192,07336201 注文コード:07336217,07336226,07336235,07336244,07336253,07336262,07336271
 
●特長: 
ジョイントがパネルと干渉しないため、パネルを溝はめ込みする場合にパネル角処理加工が不要となります。角処理加工がなくなることでコストが軽減されます。
カバーフレームで使用するジョイントはブラケット接続のようにフレームの外にジョイントが出ないため、見た目に美しいカバーが製作できます。
ジョイントが簡単にT溝に挿入でき仮止めされるため、簡単にフレーム接続ができます。ブラケット接続に比べ作業時間が格段に短縮されます。
極限まで軽量を追及し、必要最小限の肉厚で、必要箇所のみ溝を設けることにより、低価格、一般同等サイズのフレームに比べ20%軽量化を実現しました。(メーカー比)
1mm単位でフレームを切断致します。  

●その他: 
フレーム切断の最小単位はmmです。少数点以下の長さはお受けできませんのでご了承ください。
斜め切断等特殊加工はお受けいたしておりません。
クイックジョイント用穴加工以外の対応はお受け致しておりません。  

●材質: 
AL(JIS 6N01相当)  
●色: 
ナチュラル  
●硬度: 
Hv79  
●質量(kg/m): 
0.75  
●表面処理: 
アルマイト仕上げ  
●伸び(%): 
8  
●膜厚(μm): 
最小酸化皮膜:9
最小電着塗膜:7  

●表面硬度: 
Hv250〜300(皮膜)  
●引張強力(N/mm2 ): 
240  
●耐力(N/mm2): 
220  
●ヤング率(N/mm2): 
70000  
●断面2次モーメント: 
Ix:1.58cm4
Iy:4.56cm4  

●断面積(cm2): 
2.76  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
長さ(mm)
加工範囲(mm)
加工番号
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07336131 VF05N-2T(201〜500) 201〜500 201〜500 2T ¥950
¥855
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07336147 VF05N-2T(501〜1000) 501〜1000 501〜1000 2T ¥1,600
¥1,440
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07336156 VF05N-2T(1001〜1500) 1001〜1500 1001〜1500 2T ¥2,250
¥2,025
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07336165 VF05N-2T(1501〜2000) 1501〜2000 1501〜2000 2T ¥2,900
¥2,610
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07336174 VF05N-2T(2001〜2500) 2001〜2500 2001〜2500 2T ¥3,550
¥3,195
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07336183 VF05N-2T(2501〜3000) 2501〜3000 2501〜3000 2T ¥4,200
¥3,780
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07336192 VF05N-2T(3001〜3500) 3001〜3500 3001〜3500 2T ¥4,850
¥4,365
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07336201 VF05N-2T(3501〜4000) 3501〜4000 3501〜4000 2T ¥5,500
¥4,950
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07336217 VF05N-2V(201〜500) 201〜500 201〜500 2V ¥950
¥855
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07336226 VF05N-2V(501〜1000) 501〜1000 501〜1000 2V ¥1,600
¥1,440
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07336235 VF05N-2V(1001〜1500) 1001〜1500 1001〜1500 2V ¥2,250
¥2,025
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07336244 VF05N-2V(1501〜2000) 1501〜2000 1501〜2000 2V ¥2,900
¥2,610
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07336253 VF05N-2V(2001〜2500) 2001〜2500 2001〜2500 2V ¥3,550
¥3,195
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07336262 VF05N-2V(2501〜3000) 2501〜3000 2501〜3000 2V ¥4,200
¥3,780
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07336271 VF05N-2V(3001〜3500) 3001〜3500 3001〜3500 2V ¥4,850
¥4,365
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥2,000
沖縄地方1個〜¥2,000
離島1個〜¥2,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
その他関連商品

07583852
適用ドレスキャップ

イマオコーポレーション

CDC205

1個

¥207

07583861
適用ドレスキャップ

イマオコーポレーション

CDC205-GR

1個

¥207

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ベーシックフレーム03指定寸法カット+端面加工

イマオコーポレーション

商品点数:16

¥1,035〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。