間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 機械部品 > 支柱・クランプ > 軽量アルミフレーム > ベーシックフレーム > ベーシックフレーム07

4 件中 1 - 4 件
イマオコーポレーション

ベーシックフレーム07指定寸法カット+端面加工

注文コード:07336497,07336506,07336515,07336524 注文コード:07336497,07336506,07336515,07336524 注文コード:07336497,07336506,07336515,07336524
 
●特長: 
ジョイントがパネルと干渉しないため、パネルを溝はめ込みする場合にパネル角処理加工が不要となります。角処理加工がなくなることでコストが軽減されます。
カバーフレームで使用するジョイントはブラケット接続のようにフレームの外にジョイントが出ないため、見た目に美しいカバーが製作できます。
ジョイントが簡単にT溝に挿入でき仮止めされるため、簡単にフレーム接続ができます。ブラケット接続に比べ作業時間が格段に短縮されます。
極限まで軽量を追及し、必要最小限の肉厚で、必要箇所のみ溝を設けることにより、低価格、一般同等サイズのフレームに比べ20%軽量化を実現しました。(メーカー比)
1mm単位でフレームを切断致します。  

●その他: 
フレーム切断の最小単位はmmです。少数点以下の長さはお受けできませんのでご了承ください。
斜め切断等特殊加工はお受けいたしておりません。
クイックジョイント用穴加工以外の対応はお受け致しておりません。  

●材質: 
AL(JIS 6N01相当)  
●色: 
ナチュラル  
●硬度: 
Hv79  
●質量(kg/m): 
1.19  
●表面処理: 
アルマイト仕上げ  
●伸び(%): 
8  
●膜厚(μm): 
最小酸化皮膜:9
最小電着塗膜:7  

●表面硬度: 
Hv250〜300(皮膜)  
●引張強力(N/mm2 ): 
240  
●耐力(N/mm2): 
220  
●ヤング率(N/mm2): 
70000  
●断面2次モーメント: 
Ix:5.47cm4
Iy:5.47cm4  

●断面積(cm2): 
4.42  
●加工番号: 
2T  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
長さ(mm)
加工範囲(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07336497 VF07N-2T(2001〜2500) 2001〜2500 2001〜2500 ¥5,550
¥4,995
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07336506 VF07N-2T(2501〜3000) 2501〜3000 2501〜3000 ¥6,600
¥5,940
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07336515 VF07N-2T(3001〜3500) 3001〜3500 3001〜3500 ¥7,650
¥6,885
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07336524 VF07N-2T(3501〜4000) 3501〜4000 3501〜4000 ¥8,700
¥7,830
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥2,000
沖縄地方1個〜¥2,000
離島1個〜¥2,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
その他関連商品

07583895
適用ドレスキャップ

イマオコーポレーション

CDC207

1個

¥207

07583904
適用ドレスキャップ

イマオコーポレーション

CDC207-GR

1個

¥207

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。