間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
55 件中 1 - 50 件
Shinx

A5052Pブライムプレート4F

注文コード:07458001,07458017,07458026,07458035,07458044,07458053,07458062,07458071,07458087,07458096,07458105,07458114,07458123,07458132,07458141,07458157,07458166,07458175,07458184,07458193,07458202,07458211,07458227,07458236,07458245,07458254,07458263,07458272,07458281,07458297,07458306,07458315,07458324,07458333,07458342,07458351,07458367,07458376,07458385,07458394,07458403,07458412,07458421,07458437,07458446,07458455,07458464,07458473,07458482,07458491,07458507,07458516,07458525,07458534,07458543
 
●特長: 
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。  

●注意: 
※発注方法:幅、長さ、各公差の実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。  

●厚さ(mm): 
5  
●材質: 
Al-Mg系・非熱処理合金  
●直角度(mm): 
0.02以下(直角保証100mmにつき)  
●加工: 
4面フライス  
●表面粗さ(S): 
6.3以下  
●長さ平行度(mm): 
0.02以下(100mmにつき)  
●幅平行度(mm): 
0.02以下(100mmにつき)  
●調質: 
H34  
●最小加工単位(mm): 
0.1  
●板厚公差(mm): 
±0.12  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

長さ(mm)
幅(mm)
長さ公差(mm)
幅公差(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07458001

- 20.0〜50.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥730
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458017

- 50.1〜100.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥730
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458026

- 100.1〜150.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥730
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458035

- 150.1〜200.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥784
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458044

- 200.1〜250.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥852
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458053

- 250.1〜300.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥904
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458062

- 300.1〜350.0 20.0〜50.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥956
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458071

- 350.1〜400.0 20.0〜50.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,007
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458087

- 400.1〜450.0 20.0〜50.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,123
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458096

- 450.1〜500.0 20.0〜50.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,239
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458105

- 50.1〜100.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥730
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458114

- 100.1〜150.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥853
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458123

- 150.1〜200.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥955
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458132

- 200.1〜250.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,041
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458141

- 250.1〜300.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,128
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458157

- 300.1〜350.0 50.1〜100.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,214
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458166

- 350.1〜400.0 50.1〜100.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,364
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458175

- 400.1〜450.0 50.1〜100.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,514
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458184

- 450.1〜500.0 50.1〜100.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,664
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458193

- 100.1〜150.0 100.1〜150.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥990
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458202

- 150.1〜200.0 100.1〜150.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,110
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458211

- 200.1〜250.0 100.1〜150.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,231
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458227

- 250.1〜300.0 100.1〜150.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,351
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458236

- 300.1〜350.0 100.1〜150.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,536
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458245

- 350.1〜400.0 100.1〜150.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,720
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458254

- 400.1〜450.0 100.1〜150.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,905
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458263

- 450.1〜500.0 100.1〜150.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,090
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458272

- 150.1〜200.0 150.1〜200.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,265
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458281

- 200.1〜250.0 150.1〜200.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,421
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458297

- 250.1〜300.0 150.1〜200.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,639
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458306

- 300.1〜350.0 150.1〜200.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,858
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458315

- 350.1〜400.0 150.1〜200.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,080
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458324

- 400.1〜450.0 150.1〜200.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,300
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458333

- 450.1〜500.0 150.1〜200.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,510
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458342

- 200.1〜250.0 200.1〜250.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,673
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458351

- 250.1〜300.0 200.1〜250.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,930
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458367

- 300.1〜350.0 200.1〜250.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,180
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458376

- 350.1〜400.0 200.1〜250.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,430
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458385

- 400.1〜450.0 200.1〜250.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,690
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458394

- 450.1〜500.0 200.1〜250.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,940
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458403

- 250.1〜300.0 250.1〜300.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,210
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458412

- 300.1〜350.0 250.1〜300.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,500
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458421

- 350.1〜400.0 250.1〜300.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,790
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458437

- 400.1〜450.0 250.1〜300.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,080
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458446

- 450.1〜500.0 250.1〜300.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,360
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458455

- 300.1〜350.0 300.1〜350.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥2,821
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458464

- 350.1〜400.0 300.1〜350.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥3,150
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458473

- 400.1〜450.0 300.1〜350.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥3,470
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458482

- 450.1〜500.0 300.1〜350.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥3,790
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07458491

- 350.1〜400.0 350.1〜400.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥3,500
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1   2  >>
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

A5052Pブライムプレート4F

Shinx

商品点数:55

¥735〜

SS400仕上げフリープレート

ノーブランド

商品点数:160

¥863〜

SS400仕上げフリープレート

ノーブランド

商品点数:160

¥844〜

A5052Pブライムプレート4F

Shinx

商品点数:55

¥734〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧