間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
55 件中 1 - 50 件
Shinx

A5052Pブライムプレート4F

注文コード:07459654,07459663,07459672,07459681,07459697,07459706,07459715,07459724,07459733,07459742,07459751,07459767,07459776,07459785,07459794,07459803,07459812,07459821,07459837,07459846,07459855,07459864,07459873,07459882,07459891,07459907,07459916,07459925,07459934,07459943,07459952,07459961,07459977,07459986,07459995,07460004,07460013,07460022,07460031,07460047,07460056,07460065,07460074,07460083,07460092,07460101,07460117,07460126,07460135,07460144,07460153,07460162,07460171,07460187,07460196
 
●特長: 
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。  

●注意: 
※発注方法:幅、長さ、各公差の実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。  

●厚さ(mm): 
10  
●材質: 
Al-Mg系・非熱処理合金  
●直角度(mm): 
0.02以下(直角保証100mmにつき)  
●加工: 
4面フライス  
●表面粗さ(S): 
6.3以下  
●長さ平行度(mm): 
0.02以下(100mmにつき)  
●幅平行度(mm): 
0.02以下(100mmにつき)  
●調質: 
H112  
●最小加工単位(mm): 
0.1  
●板厚公差(mm): 
±0.20  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

長さ(mm)
幅(mm)
長さ公差(mm)
幅公差(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07459654

- 20.0〜50.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥735
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07459663

- 50.1〜100.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥746
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07459672

- 100.1〜150.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥937
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07459681

- 150.1〜200.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,089
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07459697

- 200.1〜250.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,200
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07459706

- 250.1〜300.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,292
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07459715

- 300.1〜350.0 20.0〜50.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,383
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07459724

- 350.1〜400.0 20.0〜50.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,475
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07459733

- 400.1〜450.0 20.0〜50.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,646
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07459742

- 450.1〜500.0 20.0〜50.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,818
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07459751

- 50.1〜100.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,006
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07459767

- 100.1〜150.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,226
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07459776

- 150.1〜200.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,406
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07459785

- 200.1〜250.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,567
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07459794

- 250.1〜300.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,727
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07459803

- 300.1〜350.0 50.1〜100.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,887
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07459812

- 350.1〜400.0 50.1〜100.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,130
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07459821

- 400.1〜450.0 50.1〜100.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,370
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07459837

- 450.1〜500.0 50.1〜100.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,610
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07459846

- 100.1〜150.0 100.1〜150.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,475
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07459855

- 150.1〜200.0 100.1〜150.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,704
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07459864

- 200.1〜250.0 100.1〜150.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,930
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07459873

- 250.1〜300.0 100.1〜150.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,160
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07459882

- 300.1〜350.0 100.1〜150.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,470
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07459891

- 350.1〜400.0 100.1〜150.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,780
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07459907

- 400.1〜450.0 100.1〜150.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,090
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07459916

- 450.1〜500.0 100.1〜150.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,401
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07459925

- 150.1〜200.0 150.1〜200.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,000
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07459934

- 200.1〜250.0 150.1〜200.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,300
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07459943

- 250.1〜300.0 150.1〜200.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,680
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07459952

- 300.1〜350.0 150.1〜200.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,060
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07459961

- 350.1〜400.0 150.1〜200.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,430
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07459977

- 400.1〜450.0 150.1〜200.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,810
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07459986

- 450.1〜500.0 150.1〜200.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,190
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07459995

- 200.1〜250.0 200.1〜250.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,750
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07460004

- 250.1〜300.0 200.1〜250.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,190
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07460013

- 300.1〜350.0 200.1〜250.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,640
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07460022

- 350.1〜400.0 200.1〜250.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,090
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07460031

- 400.1〜450.0 200.1〜250.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,530
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07460047

- 450.1〜500.0 200.1〜250.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,980
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07460056

- 250.1〜300.0 250.1〜300.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,710
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07460065

- 300.1〜350.0 250.1〜300.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,220
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07460074

- 350.1〜400.0 250.1〜300.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,740
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07460083

- 400.1〜450.0 250.1〜300.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,250
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07460092

- 450.1〜500.0 250.1〜300.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,770
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07460101

- 300.1〜350.0 300.1〜350.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥4,810
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07460117

- 350.1〜400.0 300.1〜350.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥5,390
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07460126

- 400.1〜450.0 300.1〜350.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥5,980
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07460135

- 450.1〜500.0 300.1〜350.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥6,560
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可

07460144

- 350.1〜400.0 350.1〜400.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥6,040
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1   2  >>
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

SS400仕上げフリープレート

ノーブランド

商品点数:160

¥987〜

A5052Pブライムプレート4F

Shinx

商品点数:55

¥730〜

青ニス除去剤

タイホーコーザイ

商品点数:1

¥469

A5052Pブライムプレート4F

Shinx

商品点数:55

¥856〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧