間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > お買得フリープレート > A5052(4F) > 厚み15mm

55 件中 1 - 50 件
Shinx

A5052Pブライムプレート4F

注文コード:07460756,07460765,07460774,07460783,07460792,07460801,07460817,07460826,07460835,07460844,07460853,07460862,07460871,07460887,07460896,07460905,07460914,07460923,07460932,07460941,07460957,07460966,07460975,07460984,07460993,07461002,07461011,07461027,07461036,07461045,07461054,07461063,07461072,07461081,07461097,07461106,07461115,07461124,07461133,07461142,07461151,07461167,07461176,07461185,07461194,07461203,07461212,07461221,07461237,07461246,07461255,07461264,07461273,07461282,07461291
 
●特長: 
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。  

●注意: 
※発注方法:幅、長さ、各公差の実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。  

●厚さ(mm): 
15  
●材質: 
Al-Mg系・非熱処理合金  
●直角度(mm): 
0.02以下(直角保証100mmにつき)  
●加工: 
4面フライス  
●表面粗さ(S): 
6.3以下  
●長さ平行度(mm): 
0.02以下(100mmにつき)  
●幅平行度(mm): 
0.02以下(100mmにつき)  
●調質: 
H112  
●最小加工単位(mm): 
0.1  
●板厚公差(mm): 
±0.30  
●RED BOOKVol4ページ: 
1284  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
長さ(mm)
幅(mm)
長さ公差(mm)
幅公差(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07460756 - 20.0〜50.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,037 ¥985
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07460765 - 50.1〜100.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,119 ¥1,063
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07460774 - 100.1〜150.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,406 ¥1,336
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07460783 - 150.1〜200.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,633 ¥1,551
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07460792 - 200.1〜250.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,800 ¥1,710
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07460801 - 250.1〜300.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,938 ¥1,841
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07460817 - 300.1〜350.0 20.0〜50.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,075 ¥1,971
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07460826 - 350.1〜400.0 20.0〜50.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,212 ¥2,101
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07460835 - 400.1〜450.0 20.0〜50.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,469 ¥2,346
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07460844 - 450.1〜500.0 20.0〜50.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,730 ¥2,594
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07460853 - 50.1〜100.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,509 ¥1,434
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07460862 - 100.1〜150.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,839 ¥1,747
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07460871 - 150.1〜200.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,110 ¥2,005
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07460887 - 200.1〜250.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,350 ¥2,233
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07460896 - 250.1〜300.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,590 ¥2,461
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07460905 - 300.1〜350.0 50.1〜100.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,830 ¥2,689
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07460914 - 350.1〜400.0 50.1〜100.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,190 ¥3,031
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07460923 - 400.1〜450.0 50.1〜100.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,551 ¥3,373
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07460932 - 450.1〜500.0 50.1〜100.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,910 ¥3,715
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07460941 - 100.1〜150.0 100.1〜150.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,213 ¥2,102
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07460957 - 150.1〜200.0 100.1〜150.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,560 ¥2,432
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07460966 - 200.1〜250.0 100.1〜150.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,900 ¥2,755
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07460975 - 250.1〜300.0 100.1〜150.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,240 ¥3,078
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07460984 - 300.1〜350.0 100.1〜150.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,710 ¥3,525
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07460993 - 350.1〜400.0 100.1〜150.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,170 ¥3,962
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461002 - 400.1〜450.0 100.1〜150.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,630 ¥4,399
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461011 - 450.1〜500.0 100.1〜150.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,100 ¥4,845
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461027 - 150.1〜200.0 150.1〜200.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,000 ¥2,850
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461036 - 200.1〜250.0 150.1〜200.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,451 ¥3,278
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461045 - 250.1〜300.0 150.1〜200.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,020 ¥3,819
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461054 - 300.1〜350.0 150.1〜200.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,580 ¥4,351
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461063 - 350.1〜400.0 150.1〜200.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,150 ¥4,893
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461072 - 400.1〜450.0 150.1〜200.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,720 ¥5,434
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461081 - 450.1〜500.0 150.1〜200.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥6,280 ¥5,966
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461097 - 200.1〜250.0 200.1〜250.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,120 ¥3,914
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461106 - 250.1〜300.0 200.1〜250.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,790 ¥4,551
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461115 - 300.1〜350.0 200.1〜250.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,460 ¥5,187
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461124 - 350.1〜400.0 200.1〜250.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥6,130 ¥5,824
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461133 - 400.1〜450.0 200.1〜250.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥6,801 ¥6,461
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461142 - 450.1〜500.0 200.1〜250.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥7,470 ¥7,097
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461151 - 250.1〜300.0 250.1〜300.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,560 ¥5,282
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461167 - 300.1〜350.0 250.1〜300.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥6,330 ¥6,014
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461176 - 350.1〜400.0 250.1〜300.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥7,110 ¥6,755
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461185 - 400.1〜450.0 250.1〜300.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥7,880 ¥7,486
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461194 - 450.1〜500.0 250.1〜300.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥8,650 ¥8,218
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461203 - 300.1〜350.0 300.1〜350.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥7,210 ¥6,850
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461212 - 350.1〜400.0 300.1〜350.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥8,090 ¥7,686
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461221 - 400.1〜450.0 300.1〜350.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥8,960 ¥8,512
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461237 - 450.1〜500.0 300.1〜350.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥9,840 ¥9,348
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461246 - 350.1〜400.0 350.1〜400.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥9,070 ¥8,617
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1   2  >>
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

SS400仕上げフリープレート

ノーブランド

商品点数:160

¥961〜

A5052Pブライムプレート4F

Shinx

商品点数:55

¥1,049〜

SS400仕上げフリープレート

ノーブランド

商品点数:160

¥863〜

A5052Pブライムプレート4F

Shinx

商品点数:55

¥735〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。