間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > お買得フリープレート > A5052(4F) > 厚み16mm

55 件中 1 - 50 件
Shinx

A5052Pブライムプレート4F

注文コード:07461307,07461316,07461325,07461334,07461343,07461352,07461361,07461377,07461386,07461395,07461404,07461413,07461422,07461431,07461447,07461456,07461465,07461474,07461483,07461492,07461501,07461517,07461526,07461535,07461544,07461553,07461562,07461571,07461587,07461596,07461605,07461614,07461623,07461632,07461641,07461657,07461666,07461675,07461684,07461693,07461702,07461711,07461727,07461736,07461745,07461754,07461763,07461772,07461781,07461797,07461806,07461815,07461824,07461833,07461842
 
●特長: 
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。  

●注意: 
※発注方法:幅、長さ、各公差の実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。  

●厚さ(mm): 
16  
●材質: 
Al-Mg系・非熱処理合金  
●直角度(mm): 
0.02以下(直角保証100mmにつき)  
●加工: 
4面フライス  
●表面粗さ(S): 
6.3以下  
●長さ平行度(mm): 
0.02以下(100mmにつき)  
●幅平行度(mm): 
0.02以下(100mmにつき)  
●調質: 
H112  
●最小加工単位(mm): 
0.1  
●板厚公差(mm): 
±0.30  
●RED BOOKVol4ページ: 
1284  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
長さ(mm)
幅(mm)
長さ公差(mm)
幅公差(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07461307 - 20.0〜50.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,038 ¥986
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461316 - 50.1〜100.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,133 ¥1,076
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461325 - 100.1〜150.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,428 ¥1,357
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461334 - 150.1〜200.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,662 ¥1,579
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461343 - 200.1〜250.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,836 ¥1,744
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461352 - 250.1〜300.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,981 ¥1,882
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461361 - 300.1〜350.0 20.0〜50.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,125 ¥2,019
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461377 - 350.1〜400.0 20.0〜50.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,270 ¥2,157
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461386 - 400.1〜450.0 20.0〜50.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,530 ¥2,404
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461395 - 450.1〜500.0 20.0〜50.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,800 ¥2,660
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461404 - 50.1〜100.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,538 ¥1,461
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461413 - 100.1〜150.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,882 ¥1,788
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461422 - 150.1〜200.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,166 ¥2,058
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461431 - 200.1〜250.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,420 ¥2,299
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461447 - 250.1〜300.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,680 ¥2,546
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461456 - 300.1〜350.0 50.1〜100.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,930 ¥2,784
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461465 - 350.1〜400.0 50.1〜100.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,300 ¥3,135
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461474 - 400.1〜450.0 50.1〜100.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,680 ¥3,496
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461483 - 450.1〜500.0 50.1〜100.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,050 ¥3,848
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461492 - 100.1〜150.0 100.1〜150.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,280 ¥2,166
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461501 - 150.1〜200.0 100.1〜150.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,640 ¥2,508
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461517 - 200.1〜250.0 100.1〜150.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,010 ¥2,860
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461526 - 250.1〜300.0 100.1〜150.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,370 ¥3,202
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461535 - 300.1〜350.0 100.1〜150.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,850 ¥3,658
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461544 - 350.1〜400.0 100.1〜150.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,340 ¥4,123
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461553 - 400.1〜450.0 100.1〜150.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,820 ¥4,579
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461562 - 450.1〜500.0 100.1〜150.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,310 ¥5,045
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461571 - 150.1〜200.0 150.1〜200.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,120 ¥2,964
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461587 - 200.1〜250.0 150.1〜200.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,590 ¥3,411
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461596 - 250.1〜300.0 150.1〜200.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,180 ¥3,971
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461605 - 300.1〜350.0 150.1〜200.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,780 ¥4,541
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461614 - 350.1〜400.0 150.1〜200.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,370 ¥5,102
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461623 - 400.1〜450.0 150.1〜200.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,970 ¥5,672
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461632 - 450.1〜500.0 150.1〜200.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥6,560 ¥6,232
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461641 - 200.1〜250.0 200.1〜250.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,290 ¥4,076
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461657 - 250.1〜300.0 200.1〜250.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,000 ¥4,750
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461666 - 300.1〜350.0 200.1〜250.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,701 ¥5,416
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461675 - 350.1〜400.0 200.1〜250.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥6,410 ¥6,090
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461684 - 400.1〜450.0 200.1〜250.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥7,110 ¥6,755
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461693 - 450.1〜500.0 200.1〜250.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥7,820 ¥7,429
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461702 - 250.1〜300.0 250.1〜300.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,810 ¥5,520
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461711 - 300.1〜350.0 250.1〜300.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥6,630 ¥6,299
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461727 - 350.1〜400.0 250.1〜300.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥7,440 ¥7,068
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461736 - 400.1〜450.0 250.1〜300.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥8,260 ¥7,847
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461745 - 450.1〜500.0 250.1〜300.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥9,070 ¥8,617
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461754 - 300.1〜350.0 300.1〜350.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥7,550 ¥7,173
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461763 - 350.1〜400.0 300.1〜350.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥8,480 ¥8,056
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461772 - 400.1〜450.0 300.1〜350.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥9,400 ¥8,930
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461781 - 450.1〜500.0 300.1〜350.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥10,320 ¥9,804
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07461797 - 350.1〜400.0 350.1〜400.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥9,510 ¥9,035
特価
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1   2  >>
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。