工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
>
お買得フリープレート
>
A5052(4F)
>
厚み18mm
55 件中 1 - 50 件
Shinx
A5052Pブライムプレート4F
●特長:
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。
●注意:
※発注方法:幅、長さ、各公差の実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
●厚さ(mm):
18
●材質:
Al-Mg系・非熱処理合金
●直角度(mm):
0.02以下(直角保証100mmにつき)
●加工:
4面フライス
●表面粗さ(S):
6.3以下
●長さ平行度(mm):
0.02以下(100mmにつき)
●幅平行度(mm):
0.02以下(100mmにつき)
●調質:
H112
●最小加工単位(mm):
0.1
●板厚公差(mm):
±0.30
●内容量:
1枚
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
-
長さ(mm)
選択解除
20.0〜50.0
50.1〜100.0
100.1〜150.0
150.1〜200.0
200.1〜250.0
250.1〜300.0
300.1〜350.0
350.1〜400.0
400.1〜450.0
450.1〜500.0
幅(mm)
選択解除
20.0〜50.0
50.1〜100.0
100.1〜150.0
150.1〜200.0
200.1〜250.0
250.1〜300.0
300.1〜350.0
350.1〜400.0
400.1〜450.0
450.1〜500.0
長さ公差(mm)
選択解除
A:通常±0.05 B:プラス公差-0〜+0.1 C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.1 B:プラス公差-0〜+0.2 C:マイナス公差-0.2〜+0
幅公差(mm)
選択解除
A:通常±0.05 B:プラス公差-0〜+0.1 C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.1 B:プラス公差-0〜+0.2 C:マイナス公差-0.2〜+0
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07461851
-
20.0〜50.0
20.0〜50.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,039
07461867
-
50.1〜100.0
20.0〜50.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,163
07461876
-
100.1〜150.0
20.0〜50.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,471
07461885
-
150.1〜200.0
20.0〜50.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,720
07461894
-
200.1〜250.0
20.0〜50.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,908
07461903
-
250.1〜300.0
20.0〜50.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,067
07461912
-
300.1〜350.0
20.0〜50.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,226
07461921
-
350.1〜400.0
20.0〜50.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,380
07461937
-
400.1〜450.0
20.0〜50.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,660
07461946
-
450.1〜500.0
20.0〜50.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,940
07461955
-
50.1〜100.0
50.1〜100.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,595
07461964
-
100.1〜150.0
50.1〜100.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,967
07461973
-
150.1〜200.0
50.1〜100.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,280
07461982
-
200.1〜250.0
50.1〜100.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,560
07461991
-
250.1〜300.0
50.1〜100.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,840
07462007
-
300.1〜350.0
50.1〜100.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,130
07462016
-
350.1〜400.0
50.1〜100.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,530
07462025
-
400.1〜450.0
50.1〜100.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,930
07462034
-
450.1〜500.0
50.1〜100.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,330
07462043
-
100.1〜150.0
100.1〜150.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,400
07462052
-
150.1〜200.0
100.1〜150.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,810
07462061
-
200.1〜250.0
100.1〜150.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,221
07462077
-
250.1〜300.0
100.1〜150.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,620
07462086
-
300.1〜350.0
100.1〜150.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,150
07462095
-
350.1〜400.0
100.1〜150.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,670
07462104
-
400.1〜450.0
100.1〜150.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,200
07462113
-
450.1〜500.0
100.1〜150.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,730
07462122
-
150.1〜200.0
150.1〜200.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,340
07462131
-
200.1〜250.0
150.1〜200.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,870
07462147
-
250.1〜300.0
150.1〜200.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,520
07462156
-
300.1〜350.0
150.1〜200.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,170
07462165
-
350.1〜400.0
150.1〜200.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,820
07462174
-
400.1〜450.0
150.1〜200.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥6,470
07462183
-
450.1〜500.0
150.1〜200.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥7,120
07462192
-
200.1〜250.0
200.1〜250.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,640
07462201
-
250.1〜300.0
200.1〜250.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,420
07462217
-
300.1〜350.0
200.1〜250.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥6,190
07462226
-
350.1〜400.0
200.1〜250.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥6,960
07462235
-
400.1〜450.0
200.1〜250.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥7,740
07462244
-
450.1〜500.0
200.1〜250.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥8,510
07462253
-
250.1〜300.0
250.1〜300.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥6,310
07462262
-
300.1〜350.0
250.1〜300.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥7,210
07462271
-
350.1〜400.0
250.1〜300.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥8,110
07462287
-
400.1〜450.0
250.1〜300.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥9,010
07462296
-
450.1〜500.0
250.1〜300.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥9,901
07462305
-
300.1〜350.0
300.1〜350.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥8,230
07462314
-
350.1〜400.0
300.1〜350.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥9,250
07462323
-
400.1〜450.0
300.1〜350.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥10,280
07462332
-
450.1〜500.0
300.1〜350.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥11,300
07462341
-
350.1〜400.0
350.1〜400.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥10,400
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
2
>>
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
A5052Pブライムプレート4F
Shinx
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF