工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
>
お買得フリープレート
>
A5052(4F)
>
厚み22mm
55 件中 1 - 50 件
Shinx
A5052Pブライムプレート4F
●特長:
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。
●注意:
※発注方法:幅、長さ、各公差の実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
●厚さ(mm):
22
●材質:
Al-Mg系・非熱処理合金
●直角度(mm):
0.02以下(直角保証100mmにつき)
●加工:
4面フライス
●表面粗さ(S):
6.3以下
●長さ平行度(mm):
0.02以下(100mmにつき)
●幅平行度(mm):
0.02以下(100mmにつき)
●調質:
H112
●最小加工単位(mm):
0.1
●板厚公差(mm):
±0.40
●内容量:
1枚
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
-
長さ(mm)
選択解除
20.0〜50.0
50.1〜100.0
100.1〜150.0
150.1〜200.0
200.1〜250.0
250.1〜300.0
300.1〜350.0
350.1〜400.0
400.1〜450.0
450.1〜500.0
幅(mm)
選択解除
20.0〜50.0
50.1〜100.0
100.1〜150.0
150.1〜200.0
200.1〜250.0
250.1〜300.0
300.1〜350.0
350.1〜400.0
400.1〜450.0
450.1〜500.0
長さ公差(mm)
選択解除
A:通常±0.05 B:プラス公差-0〜+0.1 C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.1 B:プラス公差-0〜+0.2 C:マイナス公差-0.2〜+0
幅公差(mm)
選択解除
A:通常±0.05 B:プラス公差-0〜+0.1 C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.1 B:プラス公差-0〜+0.2 C:マイナス公差-0.2〜+0
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07462953
-
20.0〜50.0
20.0〜50.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,064
07462962
-
50.1〜100.0
20.0〜50.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,221
07462971
-
100.1〜150.0
20.0〜50.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,558
07462987
-
150.1〜200.0
20.0〜50.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,835
07462996
-
200.1〜250.0
20.0〜50.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,053
07463005
-
250.1〜300.0
20.0〜50.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,240
07463014
-
300.1〜350.0
20.0〜50.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,430
07463023
-
350.1〜400.0
20.0〜50.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,610
07463032
-
400.1〜450.0
20.0〜50.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,920
07463041
-
450.1〜500.0
20.0〜50.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,230
07463057
-
50.1〜100.0
50.1〜100.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,709
07463066
-
100.1〜150.0
50.1〜100.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,138
07463075
-
150.1〜200.0
50.1〜100.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,510
07463084
-
200.1〜250.0
50.1〜100.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,840
07463093
-
250.1〜300.0
50.1〜100.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,180
07463102
-
300.1〜350.0
50.1〜100.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,520
07463111
-
350.1〜400.0
50.1〜100.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,980
07463127
-
400.1〜450.0
50.1〜100.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,440
07463136
-
450.1〜500.0
50.1〜100.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,901
07463145
-
100.1〜150.0
100.1〜150.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,660
07463154
-
150.1〜200.0
100.1〜150.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,150
07463163
-
200.1〜250.0
100.1〜150.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,640
07463172
-
250.1〜300.0
100.1〜150.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,130
07463181
-
300.1〜350.0
100.1〜150.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,740
07463197
-
350.1〜400.0
100.1〜150.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,351
07463206
-
400.1〜450.0
100.1〜150.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,960
07463215
-
450.1〜500.0
100.1〜150.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥6,570
07463224
-
150.1〜200.0
150.1〜200.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,790
07463233
-
200.1〜250.0
150.1〜200.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,430
07463242
-
250.1〜300.0
150.1〜200.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,190
07463251
-
300.1〜350.0
150.1〜200.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,951
07463267
-
350.1〜400.0
150.1〜200.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥6,710
07463276
-
400.1〜450.0
150.1〜200.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥7,470
07463285
-
450.1〜500.0
150.1〜200.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥8,230
07463294
-
200.1〜250.0
200.1〜250.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,340
07463303
-
250.1〜300.0
200.1〜250.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥6,250
07463312
-
300.1〜350.0
200.1〜250.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥7,170
07463321
-
350.1〜400.0
200.1〜250.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥8,080
07463337
-
400.1〜450.0
200.1〜250.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥8,990
07463346
-
450.1〜500.0
200.1〜250.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥9,900
07463355
-
250.1〜300.0
250.1〜300.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥7,320
07463364
-
300.1〜350.0
250.1〜300.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥8,380
07463373
-
350.1〜400.0
250.1〜300.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥9,440
07463382
-
400.1〜450.0
250.1〜300.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥10,510
07463391
-
450.1〜500.0
250.1〜300.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥11,570
07463407
-
300.1〜350.0
300.1〜350.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥9,601
07463416
-
350.1〜400.0
300.1〜350.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥10,810
07463425
-
400.1〜450.0
300.1〜350.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥12,030
07463434
-
450.1〜500.0
300.1〜350.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥13,251
07463443
-
350.1〜400.0
350.1〜400.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥12,180
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
2
>>
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
A5052Pブライムプレート4F
Shinx
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF