工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
>
お買得フリープレート
>
A5052(4F)
>
厚み25mm
55 件中 1 - 50 件
Shinx
A5052Pブライムプレート4F
●特長:
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。
●注意:
※発注方法:幅、長さ、各公差の実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
●厚さ(mm):
25
●材質:
Al-Mg系・非熱処理合金
●直角度(mm):
0.02以下(直角保証100mmにつき)
●加工:
4面フライス
●表面粗さ(S):
6.3以下
●長さ平行度(mm):
0.02以下(100mmにつき)
●幅平行度(mm):
0.02以下(100mmにつき)
●調質:
H112
●最小加工単位(mm):
0.1
●板厚公差(mm):
±0.40
●RED BOOKVol4ページ:
1285
●内容量:
1枚
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
-
長さ(mm)
選択解除
20.0〜50.0
50.1〜100.0
100.1〜150.0
150.1〜200.0
200.1〜250.0
250.1〜300.0
300.1〜350.0
350.1〜400.0
400.1〜450.0
450.1〜500.0
幅(mm)
選択解除
20.0〜50.0
50.1〜100.0
100.1〜150.0
150.1〜200.0
200.1〜250.0
250.1〜300.0
300.1〜350.0
350.1〜400.0
400.1〜450.0
450.1〜500.0
長さ公差(mm)
選択解除
A:通常±0.05 B:プラス公差-0〜+0.1 C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.1 B:プラス公差-0〜+0.2 C:マイナス公差-0.2〜+0
幅公差(mm)
選択解除
A:通常±0.05 B:プラス公差-0〜+0.1 C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.1 B:プラス公差-0〜+0.2 C:マイナス公差-0.2〜+0
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07463504
-
20.0〜50.0
20.0〜50.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,086
07463513
-
50.1〜100.0
20.0〜50.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,265
07463522
-
100.1〜150.0
20.0〜50.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,623
07463531
-
150.1〜200.0
20.0〜50.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,922
07463547
-
200.1〜250.0
20.0〜50.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,161
07463556
-
250.1〜300.0
20.0〜50.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,370
07463565
-
300.1〜350.0
20.0〜50.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,580
07463574
-
350.1〜400.0
20.0〜50.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,790
07463583
-
400.1〜450.0
20.0〜50.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,120
07463592
-
450.1〜500.0
20.0〜50.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,440
07463601
-
50.1〜100.0
50.1〜100.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,795
07463617
-
100.1〜150.0
50.1〜100.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,270
07463626
-
150.1〜200.0
50.1〜100.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,680
07463635
-
200.1〜250.0
50.1〜100.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,060
07463644
-
250.1〜300.0
50.1〜100.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,440
07463653
-
300.1〜350.0
50.1〜100.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,820
07463662
-
350.1〜400.0
50.1〜100.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,320
07463671
-
400.1〜450.0
50.1〜100.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,820
07463687
-
450.1〜500.0
50.1〜100.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,320
07463696
-
100.1〜150.0
100.1〜150.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,850
07463705
-
150.1〜200.0
100.1〜150.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,400
07463714
-
200.1〜250.0
100.1〜150.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,950
07463723
-
250.1〜300.0
100.1〜150.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,510
07463732
-
300.1〜350.0
100.1〜150.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,180
07463741
-
350.1〜400.0
100.1〜150.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,850
07463757
-
400.1〜450.0
100.1〜150.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥6,520
07463766
-
450.1〜500.0
100.1〜150.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥7,200
07463775
-
150.1〜200.0
150.1〜200.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,120
07463784
-
200.1〜250.0
150.1〜200.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,851
07463793
-
250.1〜300.0
150.1〜200.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,690
07463802
-
300.1〜350.0
150.1〜200.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥6,540
07463811
-
350.1〜400.0
150.1〜200.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥7,380
07463827
-
400.1〜450.0
150.1〜200.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥8,230
07463836
-
450.1〜500.0
150.1〜200.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥9,070
07463845
-
200.1〜250.0
200.1〜250.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,870
07463854
-
250.1〜300.0
200.1〜250.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥6,880
07463863
-
300.1〜350.0
200.1〜250.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥7,901
07463872
-
350.1〜400.0
200.1〜250.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥8,910
07463881
-
400.1〜450.0
200.1〜250.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥9,930
07463897
-
450.1〜500.0
200.1〜250.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥10,951
07463906
-
250.1〜300.0
250.1〜300.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥8,070
07463915
-
300.1〜350.0
250.1〜300.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥9,260
07463924
-
350.1〜400.0
250.1〜300.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥10,450
07463933
-
400.1〜450.0
250.1〜300.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥11,630
07463942
-
450.1〜500.0
250.1〜300.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥12,800
07463951
-
300.1〜350.0
300.1〜350.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥10,620
07463967
-
350.1〜400.0
300.1〜350.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥11,980
07463976
-
400.1〜450.0
300.1〜350.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥13,301
07463985
-
450.1〜500.0
300.1〜350.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥14,651
07463994
-
350.1〜400.0
350.1〜400.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥13,501
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
2
>>
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
A5052Pブライムプレート4F
Shinx
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF