工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
>
お買得フリープレート
>
A5052(4F)
>
厚み35mm
55 件中 1 - 50 件
Shinx
A5052Pブライムプレート4F
●特長:
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。
●注意:
※発注方法:幅、長さ、各公差の実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
●厚さ(mm):
35
●材質:
Al-Mg系・非熱処理合金
●直角度(mm):
0.02以下(直角保証100mmにつき)
●加工:
4面フライス
●表面粗さ(S):
6.3以下
●長さ平行度(mm):
0.02以下(100mmにつき)
●幅平行度(mm):
0.02以下(100mmにつき)
●調質:
H112
●最小加工単位(mm):
0.1
●板厚公差(mm):
±0.50
●内容量:
1枚
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
-
長さ(mm)
選択解除
20.0〜50.0
50.1〜100.0
100.1〜150.0
150.1〜200.0
200.1〜250.0
250.1〜300.0
300.1〜350.0
350.1〜400.0
400.1〜450.0
450.1〜500.0
幅(mm)
選択解除
20.0〜50.0
50.1〜100.0
100.1〜150.0
150.1〜200.0
200.1〜250.0
250.1〜300.0
300.1〜350.0
350.1〜400.0
400.1〜450.0
450.1〜500.0
長さ公差(mm)
選択解除
A:通常±0.05 B:プラス公差-0〜+0.1 C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.1 B:プラス公差-0〜+0.2 C:マイナス公差-0.2〜+0
幅公差(mm)
選択解除
A:通常±0.05 B:プラス公差-0〜+0.1 C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.1 B:プラス公差-0〜+0.2 C:マイナス公差-0.2〜+0
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07464606
-
20.0〜50.0
20.0〜50.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,310
07464615
-
50.1〜100.0
20.0〜50.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,561
07464624
-
100.1〜150.0
20.0〜50.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,021
07464633
-
150.1〜200.0
20.0〜50.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,410
07464642
-
200.1〜250.0
20.0〜50.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,730
07464651
-
250.1〜300.0
20.0〜50.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,015
07464667
-
300.1〜350.0
20.0〜50.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,300
07464676
-
350.1〜400.0
20.0〜50.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,585
07464685
-
400.1〜450.0
20.0〜50.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,010
07464694
-
450.1〜500.0
20.0〜50.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,435
07464703
-
50.1〜100.0
50.1〜100.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,260
07464712
-
100.1〜150.0
50.1〜100.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,890
07464721
-
150.1〜200.0
50.1〜100.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,450
07464737
-
200.1〜250.0
50.1〜100.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,975
07464746
-
250.1〜300.0
50.1〜100.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,500
07464755
-
300.1〜350.0
50.1〜100.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,035
07464764
-
350.1〜400.0
50.1〜100.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,700
07464773
-
400.1〜450.0
50.1〜100.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥6,365
07464782
-
450.1〜500.0
50.1〜100.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥7,030
07464791
-
100.1〜150.0
100.1〜150.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,690
07464807
-
150.1〜200.0
100.1〜150.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,455
07464816
-
200.1〜250.0
100.1〜150.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,230
07464825
-
250.1〜300.0
100.1〜150.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,995
07464834
-
300.1〜350.0
100.1〜150.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥6,900
07464843
-
350.1〜400.0
100.1〜150.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥7,805
07464852
-
400.1〜450.0
100.1〜150.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥8,710
07464861
-
450.1〜500.0
100.1〜150.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥9,615
07464877
-
150.1〜200.0
150.1〜200.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,470
07464886
-
200.1〜250.0
150.1〜200.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥6,476
07464895
-
250.1〜300.0
150.1〜200.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥7,620
07464904
-
300.1〜350.0
150.1〜200.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥8,765
07464913
-
350.1〜400.0
150.1〜200.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥9,920
07464922
-
400.1〜450.0
150.1〜200.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥11,065
07464931
-
450.1〜500.0
150.1〜200.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥12,210
07464947
-
200.1〜250.0
200.1〜250.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥7,860
07464956
-
250.1〜300.0
200.1〜250.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥9,245
07464965
-
300.1〜350.0
200.1〜250.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥10,640
07464974
-
350.1〜400.0
200.1〜250.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥12,025
07464983
-
400.1〜450.0
200.1〜250.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥13,450
07464992
-
450.1〜500.0
200.1〜250.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥14,825
07465001
-
250.1〜300.0
250.1〜300.0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥10,880
07465017
-
300.1〜350.0
250.1〜300.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥12,475
07465026
-
350.1〜400.0
250.1〜300.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥14,151
07465035
-
400.1〜450.0
250.1〜300.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥15,726
07465044
-
450.1〜500.0
250.1〜300.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥17,400
07465053
-
300.1〜350.0
300.1〜350.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥14,351
07465062
-
350.1〜400.0
300.1〜350.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥16,225
07465071
-
400.1〜450.0
300.1〜350.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥18,101
07465087
-
450.1〜500.0
300.1〜350.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥19,975
07465096
-
350.1〜400.0
350.1〜400.0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥18,400
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
2
>>
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
ホースニップル
アソー
商品点数:54
¥60〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
A5052Pブライムプレート4F
Shinx
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF