間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > お買得フリープレート > A5052(4F) > 厚み40mm

55 件中 1 - 50 件
Shinx

A5052Pブライムプレート4F

注文コード:07465157,07465166,07465175,07465184,07465193,07465202,07465211,07465227,07465236,07465245,07465254,07465263,07465272,07465281,07465297,07465306,07465315,07465324,07465333,07465342,07465351,07465367,07465376,07465385,07465394,07465403,07465412,07465421,07465437,07465446,07465455,07465464,07465473,07465482,07465491,07465507,07465516,07465525,07465534,07465543,07465552,07465561,07465577,07465586,07465595,07465604,07465613,07465622,07465631,07465647,07465656,07465665,07465674,07465683,07465692
 
●特長: 
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。  

●注意: 
※発注方法:幅、長さ、各公差の実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。  

●厚さ(mm): 
40  
●材質: 
Al-Mg系・非熱処理合金  
●直角度(mm): 
0.02以下(直角保証100mmにつき)  
●加工: 
4面フライス  
●表面粗さ(S): 
6.3以下  
●長さ平行度(mm): 
0.02以下(100mmにつき)  
●幅平行度(mm): 
0.02以下(100mmにつき)  
●調質: 
H112  
●最小加工単位(mm): 
0.1  
●板厚公差(mm): 
±0.50  
●RED BOOKVol4ページ: 
1285  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
長さ(mm)
幅(mm)
長さ公差(mm)
幅公差(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07465157 - 20.0〜50.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,497
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465166 - 50.1〜100.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥1,783
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465175 - 100.1〜150.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,309
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465184 - 150.1〜200.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,760
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465193 - 200.1〜250.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,120
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465202 - 250.1〜300.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,450
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465211 - 300.1〜350.0 20.0〜50.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,770
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465227 - 350.1〜400.0 20.0〜50.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,101
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465236 - 400.1〜450.0 20.0〜50.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,580
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465245 - 450.1〜500.0 20.0〜50.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,070
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465254 - 50.1〜100.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥2,580
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465263 - 100.1〜150.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,301
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465272 - 150.1〜200.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥3,950
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465281 - 200.1〜250.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,550
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465297 - 250.1〜300.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,150
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465306 - 300.1〜350.0 50.1〜100.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,750
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465315 - 350.1〜400.0 50.1〜100.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥6,510
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465324 - 400.1〜450.0 50.1〜100.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥7,270
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465333 - 450.1〜500.0 50.1〜100.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥8,030
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465342 - 100.1〜150.0 100.1〜150.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥4,220
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465351 - 150.1〜200.0 100.1〜150.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,100
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465367 - 200.1〜250.0 100.1〜150.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥5,970
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465376 - 250.1〜300.0 100.1〜150.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥6,850
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465385 - 300.1〜350.0 100.1〜150.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥7,880
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465394 - 350.1〜400.0 100.1〜150.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥8,920
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465403 - 400.1〜450.0 100.1〜150.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥9,960
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465412 - 450.1〜500.0 100.1〜150.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥10,990
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465421 - 150.1〜200.0 150.1〜200.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥6,250
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465437 - 200.1〜250.0 150.1〜200.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥7,400
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465446 - 250.1〜300.0 150.1〜200.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥8,710
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465455 - 300.1〜350.0 150.1〜200.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥10,020
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465464 - 350.1〜400.0 150.1〜200.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥11,330
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465473 - 400.1〜450.0 150.1〜200.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥12,600
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465482 - 450.1〜500.0 150.1〜200.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥14,000
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465491 - 200.1〜250.0 200.1〜250.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥8,980
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465507 - 250.1〜300.0 200.1〜250.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥10,570
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465516 - 300.1〜350.0 200.1〜250.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥12,160
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465525 - 350.1〜400.0 200.1〜250.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥13,701
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465534 - 400.1〜450.0 200.1〜250.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥15,301
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465543 - 450.1〜500.0 200.1〜250.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥16,901
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465552 - 250.1〜300.0 250.1〜300.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥12,400
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465561 - 300.1〜350.0 250.1〜300.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥14,300
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465577 - 350.1〜400.0 250.1〜300.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥16,200
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465586 - 400.1〜450.0 250.1〜300.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥18,000
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465595 - 450.1〜500.0 250.1〜300.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
オープン
¥19,901
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465604 - 300.1〜350.0 300.1〜350.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥16,400
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465613 - 350.1〜400.0 300.1〜350.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥18,600
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465622 - 400.1〜450.0 300.1〜350.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥20,701
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465631 - 450.1〜500.0 300.1〜350.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥22,800
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07465647 - 350.1〜400.0 350.1〜400.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
オープン
¥21,000
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1   2  >>
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。