間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > お買得フリープレート > A7075P(6F) > 厚み9.1〜11.0mm

45 件中 1 - 45 件
Shinx

A7075Pブライムプレート6F

注文コード:07531781,07531797,07531806,07531815,07531824,07531833,07531842,07531851,07531867,07531876,07531885,07531894,07531903,07531912,07531921,07531937,07531946,07531955,07531964,07531973,07531982,07531991,07532007,07532016,07532025,07532034,07532043,07532052,07532061,07532077,07532086,07532095,07532104,07532113,07532122,07532131,07532147,07532156,07532165,07532174,07532183,07532192,07532201,07532217,07532226
 
●特長: 
アルミニウム合金中最高の強度を有する合金の一つであるが耐食性は劣る。  

●注意: 
※発注方法:厚さ、幅、長さ、各公差の実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。  

●厚さ(mm): 
9.1〜11.0  
●材質: 
Al-Zn-Mg系・熱処理合金  
●直角度(mm): 
0.02以下  
●加工: 
6面フライス  
●幅公差(mm): 
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
  

●表面粗さ(S): 
6.3以下  
●長さ平行度(mm): 
0.02以下(100mmにつき)  
●幅平行度(mm): 
0.02以下(100mmにつき)  
●厚さ平行度(mm): 
0.02以下(100mmにつき)  
●調質: 
T651  
●最小加工単位(mm): 
0.1  
●板厚公差(mm): 
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
  

●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
長さ(mm)
幅(mm)
長さ公差(mm)
平面度(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07531781 - 20.0〜50.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥1,230
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07531797 - 50.1〜100.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥1,253
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07531806 - 100.1〜150.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥1,730
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07531815 - 150.1〜200.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥2,217
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07531824 - 200.1〜250.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥2,765
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07531833 - 250.1〜300.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥3,165
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07531842 - 300.1〜350.0 20.0〜50.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥3,566
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07531851 - 350.1〜400.0 20.0〜50.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥3,966
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07531867 - 400.1〜450.0 20.0〜50.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥4,448
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07531876 - 450.1〜500.0 20.0〜50.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥4,932
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07531885 - 50.1〜100.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥1,999
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07531894 - 100.1〜150.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥2,706
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07531903 - 150.1〜200.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥3,374
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07531912 - 200.1〜250.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥4,019
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07531921 - 250.1〜300.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥4,672
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07531937 - 300.1〜350.0 50.1〜100.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥5,314
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07531946 - 350.1〜400.0 50.1〜100.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥6,038
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07531955 - 400.1〜450.0 50.1〜100.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥6,763
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07531964 - 450.1〜500.0 50.1〜100.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥7,487
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07531973 - 100.1〜150.0 100.1〜150.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥3,684
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07531982 - 150.1〜200.0 100.1〜150.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥4,631
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07531991 - 200.1〜250.0 100.1〜150.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥5,584
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532007 - 250.1〜300.0 100.1〜150.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥6,538
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532016 - 300.1〜350.0 100.1〜150.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥7,594
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532025 - 350.1〜400.0 100.1〜150.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥8,629
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532034 - 400.1〜450.0 100.1〜150.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥9,664
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532043 - 450.1〜500.0 100.1〜150.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥10,700
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532052 - 150.1〜200.0 150.1〜200.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥5,896
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532061 - 200.1〜250.0 150.1〜200.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥7,160
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532077 - 250.1〜300.0 150.1〜200.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥8,507
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532086 - 300.1〜350.0 150.1〜200.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥9,853
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532095 - 350.1〜400.0 150.1〜200.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥11,200
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532104 - 400.1〜450.0 150.1〜200.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥12,546
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532113 - 450.1〜500.0 150.1〜200.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥13,892
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532122 - 200.1〜250.0 200.1〜250.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥8,818
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532131 - 250.1〜300.0 200.1〜250.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥10,475
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532147 - 300.1〜350.0 200.1〜250.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥12,133
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532156 - 350.1〜400.0 200.1〜250.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥13,790
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532165 - 400.1〜450.0 200.1〜250.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥15,448
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532174 - 450.1〜500.0 200.1〜250.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥17,105
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532183 - 250.1〜300.0 250.1〜300.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥12,444
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532192 - 300.1〜350.0 250.1〜300.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥14,413
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532201 - 350.1〜400.0 250.1〜300.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥16,361
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532217 - 400.1〜450.0 250.1〜300.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥18,329
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532226 - 450.1〜500.0 250.1〜300.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥20,298
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。