間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > お買得フリープレート > A7075P(6F) > 厚み11.1〜14.0mm

45 件中 1 - 45 件
Shinx

A7075Pブライムプレート6F

注文コード:07532235,07532244,07532253,07532262,07532271,07532287,07532296,07532305,07532314,07532323,07532332,07532341,07532357,07532366,07532375,07532384,07532393,07532402,07532411,07532427,07532436,07532445,07532454,07532463,07532472,07532481,07532497,07532506,07532515,07532524,07532533,07532542,07532551,07532567,07532576,07532585,07532594,07532603,07532612,07532621,07532637,07532646,07532655,07532664,07532673
 
●特長: 
アルミニウム合金中最高の強度を有する合金の一つであるが耐食性は劣る。  

●注意: 
※発注方法:厚さ、幅、長さ、各公差の実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。  

●厚さ(mm): 
11.1〜14.0  
●材質: 
Al-Zn-Mg系・熱処理合金  
●直角度(mm): 
0.02以下  
●加工: 
6面フライス  
●幅公差(mm): 
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
  

●表面粗さ(S): 
6.3以下  
●長さ平行度(mm): 
0.02以下(100mmにつき)  
●幅平行度(mm): 
0.02以下(100mmにつき)  
●厚さ平行度(mm): 
0.02以下(100mmにつき)  
●調質: 
T651  
●最小加工単位(mm): 
0.1  
●板厚公差(mm): 
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
  

●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
長さ(mm)
幅(mm)
長さ公差(mm)
平面度(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07532235 - 20.0〜50.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥1,230
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532244 - 50.1〜100.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥1,498
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532253 - 100.1〜150.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥2,013
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532262 - 150.1〜200.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥2,477
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532271 - 200.1〜250.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥2,890
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532287 - 250.1〜300.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥3,278
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532296 - 300.1〜350.0 20.0〜50.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥3,664
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532305 - 350.1〜400.0 20.0〜50.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥4,051
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532314 - 400.1〜450.0 20.0〜50.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥4,544
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532323 - 450.1〜500.0 20.0〜50.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥5,024
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532332 - 50.1〜100.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥2,365
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532341 - 100.1〜150.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥3,182
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532357 - 150.1〜200.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥3,947
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532366 - 200.1〜250.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥4,697
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532375 - 250.1〜300.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥5,426
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532384 - 300.1〜350.0 50.1〜100.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥6,176
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532393 - 350.1〜400.0 50.1〜100.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥7,007
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532402 - 400.1〜450.0 50.1〜100.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥7,859
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532411 - 450.1〜500.0 50.1〜100.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥8,690
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532427 - 100.1〜150.0 100.1〜150.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥4,299
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532436 - 150.1〜200.0 100.1〜150.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥5,401
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532445 - 200.1〜250.0 100.1〜150.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥6,482
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532454 - 250.1〜300.0 100.1〜150.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥7,584
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532463 - 300.1〜350.0 100.1〜150.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥8,767
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532472 - 350.1〜400.0 100.1〜150.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥9,970
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532481 - 400.1〜450.0 100.1〜150.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥11,174
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532497 - 450.1〜500.0 100.1〜150.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥12,357
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532506 - 150.1〜200.0 150.1〜200.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥6,834
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532515 - 200.1〜250.0 150.1〜200.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥8,288
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532524 - 250.1〜300.0 150.1〜200.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥9,823
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532533 - 300.1〜350.0 150.1〜200.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥11,378
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532542 - 350.1〜400.0 150.1〜200.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥12,934
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532551 - 400.1〜450.0 150.1〜200.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥14,469
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532567 - 450.1〜500.0 150.1〜200.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥16,024
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532576 - 200.1〜250.0 200.1〜250.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥10,195
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532585 - 250.1〜300.0 200.1〜250.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥12,082
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532594 - 300.1〜350.0 200.1〜250.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥13,989
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532603 - 350.1〜400.0 200.1〜250.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥15,897
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532612 - 400.1〜450.0 200.1〜250.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥17,784
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532621 - 450.1〜500.0 200.1〜250.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥19,691
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532637 - 250.1〜300.0 250.1〜300.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.02 オープン
¥14,341
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532646 - 300.1〜350.0 250.1〜300.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥16,600
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532655 - 350.1〜400.0 250.1〜300.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥18,839
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532664 - 400.1〜450.0 250.1〜300.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥21,099
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07532673 - 450.1〜500.0 250.1〜300.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.03 オープン
¥23,358
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。