間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > お買得フリープレート > A7075P(6F) > 厚み21.1〜24.0mm

45 件中 1 - 45 件
Shinx

A7075Pブライムプレート6F

注文コード:07534484,07534493,07534502,07534511,07534527,07534536,07534545,07534554,07534563,07534572,07534581,07534597,07534606,07534615,07534624,07534633,07534642,07534651,07534667,07534676,07534685,07534694,07534703,07534712,07534721,07534737,07534746,07534755,07534764,07534773,07534782,07534791,07534807,07534816,07534825,07534834,07534843,07534852,07534861,07534877,07534886,07534895,07534904,07534913,07534922
 
●特長: 
アルミニウム合金中最高の強度を有する合金の一つであるが耐食性は劣る。  

●注意: 
※発注方法:厚さ、幅、長さ、各公差の実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。  

●厚さ(mm): 
21.1〜24.0  
●材質: 
Al-Zn-Mg系・熱処理合金  
●直角度(mm): 
0.02以下  
●加工: 
6面フライス  
●幅公差(mm): 
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
  

●表面粗さ(S): 
6.3以下  
●長さ平行度(mm): 
0.02以下(100mmにつき)  
●幅平行度(mm): 
0.02以下(100mmにつき)  
●厚さ平行度(mm): 
0.02以下(100mmにつき)  
●調質: 
T651  
●最小加工単位(mm): 
0.1  
●板厚公差(mm): 
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
  

●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
長さ(mm)
幅(mm)
長さ公差(mm)
平面度(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07534484 - 20.0〜50.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.015 オープン
¥1,294
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534493 - 50.1〜100.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.015 オープン
¥1,805
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534502 - 100.1〜150.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.015 オープン
¥2,472
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534511 - 150.1〜200.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.015 オープン
¥3,087
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534527 - 200.1〜250.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.015 オープン
¥3,650
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534536 - 250.1〜300.0 20.0〜50.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.015 オープン
¥4,187
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534545 - 300.1〜350.0 20.0〜50.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.025 オープン
¥4,728
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534554 - 350.1〜400.0 20.0〜50.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.025 オープン
¥5,268
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534563 - 400.1〜450.0 20.0〜50.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.025 オープン
¥5,911
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534572 - 450.1〜500.0 20.0〜50.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.025 オープン
¥6,554
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534581 - 50.1〜100.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.015 オープン
¥2,970
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534597 - 100.1〜150.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.015 オープン
¥4,090
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534606 - 150.1〜200.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.015 オープン
¥5,151
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534615 - 200.1〜250.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.015 オープン
¥6,186
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534624 - 250.1〜300.0 50.1〜100.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.015 オープン
¥7,222
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534633 - 300.1〜350.0 50.1〜100.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.025 オープン
¥8,257
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534642 - 350.1〜400.0 50.1〜100.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.025 オープン
¥9,394
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534651 - 400.1〜450.0 50.1〜100.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.025 オープン
¥10,532
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534667 - 450.1〜500.0 50.1〜100.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.025 オープン
¥11,669
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534676 - 100.1〜150.0 100.1〜150.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.015 オープン
¥5,646
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534685 - 150.1〜200.0 100.1〜150.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.015 オープン
¥7,176
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534694 - 200.1〜250.0 100.1〜150.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.015 オープン
¥8,706
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534703 - 250.1〜300.0 100.1〜150.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.015 オープン
¥10,256
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534712 - 300.1〜350.0 100.1〜150.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.025 オープン
¥11,888
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534721 - 350.1〜400.0 100.1〜150.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.025 オープン
¥13,520
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534737 - 400.1〜450.0 100.1〜150.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.025 オープン
¥15,152
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534746 - 450.1〜500.0 100.1〜150.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.025 オープン
¥16,804
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534755 - 150.1〜200.0 150.1〜200.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.015 オープン
¥9,221
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534764 - 200.1〜250.0 150.1〜200.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.015 オープン
¥11,246
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534773 - 250.1〜300.0 150.1〜200.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.015 オープン
¥13,372
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534782 - 300.1〜350.0 150.1〜200.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.025 オープン
¥15,519
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534791 - 350.1〜400.0 150.1〜200.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.025 オープン
¥17,646
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534807 - 400.1〜450.0 150.1〜200.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.025 オープン
¥19,793
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534816 - 450.1〜500.0 150.1〜200.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.025 オープン
¥21,920
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534825 - 200.1〜250.0 200.1〜250.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.015 オープン
¥13,887
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534834 - 250.1〜300.0 200.1〜250.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.015 オープン
¥16,509
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534843 - 300.1〜350.0 200.1〜250.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.025 オープン
¥19,150
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534852 - 350.1〜400.0 200.1〜250.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.025 オープン
¥21,772
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534861 - 400.1〜450.0 200.1〜250.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.025 オープン
¥24,414
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534877 - 450.1〜500.0 200.1〜250.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.025 オープン
¥27,035
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534886 - 250.1〜300.0 200.1〜250.0 A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
0.015 オープン
¥19,645
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534895 - 300.1〜350.0 250.1〜300.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.025 オープン
¥22,782
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534904 - 350.1〜400.0 250.1〜300.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.025 オープン
¥25,898
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534913 - 400.1〜450.0 250.1〜300.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.025 オープン
¥29,034
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
07534922 - 450.1〜500.0 250.1〜300.0 A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
0.025 オープン
¥32,130
出荷目安:3日
別送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。