工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全用品
>
安全帯
>
安全帯周辺商品
>
サポーター・サスペンダー・ストラップ
1 件中 1 - 1 件
プロスター
ワンタッチPPベルト
●特長:
強靭な耐久力と腰部をガードする2.8mmのベルト厚。縦方向に強い。
●適応腹囲(cm):
70〜100
●ベルト厚(mm):
2.8
●ベルト幅(mm):
48
●色:
黒
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PS-103
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07560603
PS-103
¥1,500
¥1,176
¥1,117
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ワンタッチPPベルト
プロスター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF