間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ポンプ・送風機 > 自吸ポンプ > 三相電機 > ヒューガルポンプ

1 件中 1 - 1 件
三相電機

自給式ヒューガルポンプ

注文コード:
 
●特長: 
・吸い上げを必要とする場所に
密封形羽根車を使用していますから効率よく使用できます。排水栓を大きくしていますので、排水が容易に出来ます。羽根車は砲金、シャフトはステンレス鋼と、耐蝕性にもすぐれています。軸封装置は特殊メカニカルシールを使用しておりますので長寿命です。
・モーターカバー付で屋外設置も可能
モータープロテクターを着けておりますので、過負荷電圧降下などによるモーター燃損を防ぎます。
密閉型羽根車を使用のため、汚水排水用には、使用できません。  

●質量(kg): 
29  
●周波数(Hz): 
60  
●定格電圧(V): 
三相 200  
●呼び径(B): 
1 1/2  
●定格電流(A): 
3.5  
●定格消費電力(W): 
1100  
●吸入揚程(m): 
6  
●呼び径(A): 
40  
●液温範囲(℃): 
40まで (清水)  
●設置場所: 
屋外設置可  
●許容押込圧(kPa): 
100  
●標準全揚程(m)/揚水量(L/min)(60Hz): 
8/270
12/195  

●モーター定格出力(W): 
750  
●モータープロテクター: 
手動復帰  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07579756 PS-7523B ¥81,600
¥66,316
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。