工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
切削工具
>
ドリル
>
ステップドリル
>
大見工業
>
超硬タケノコドリル
3 件中 1 - 3 件
大見工業
超硬タケノコドリル
●特長:
耐衝撃性の高い超硬チップの採用で、ステンレスの穴あけがスムーズにしかも長寿命を実現しました。
TiAINコーティング(窒化チタンアルミ)に採用でチタンコーティングよりもさらに、耐摩耗性・耐熱性が向上しました。
●適合機種:
電気ドリル、ボール盤
●シャンク径(Φmm):
10
●有効切削能力(mm):
ステンレス:1厚まで
鉄板、アルミ:2厚程度
●段高(mm):
5
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TK521T
TK622T
TK635T
段数
選択解除
9
12
寸法・サイズ(mm)
選択解除
5・7・9・11・13・15・17・19・21(各段サイズ)
6・8・10・12・14・16・18・20・22(各段サイズ)
6・12・15・17・19・21・23・25・27・30・33・35(各段サイズ)
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07587456
TK521T
9
5・7・9・11・13・15・17・19・21(各段サイズ)
¥16,000
¥9,000
07587465
TK622T
9
6・8・10・12・14・16・18・20・22(各段サイズ)
¥16,000
¥9,000
07587474
TK635T
12
6・12・15・17・19・21・23・25・27・30・33・35(各段サイズ)
¥26,000
¥15,600
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
超硬タケノコドリル
大見工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF