工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
?????
1 件中 1 - 1 件
大見工業
超硬Vリーマ OVRS特殊サイズU(0.01mmトビ)
●特長:
リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
●仕様:
ショートサイズ
●刃径D(Φmm):
3.99
●全長L(mm):
65
●刃径公差:
+0.007〜+0.004
●シャンク径d(Φmm):
4.0
●溝長l(mm):
25
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
0039-9
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07595612
0039-9
¥11,660
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
超硬Vリーマ OVRS特殊サイズU(0.01mmトビ)
大見工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF