間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > 端子 / スリーブ > 低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) [ブレーカー用]

11 件中 1 - 11 件
ニチフ

低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)

注文コード:07653387,07653396,07653405,07653414,07653423,07653432,07653441,07653457,07653466,07653475,07653484 注文コード:07653387,07653396,07653405,07653414,07653423,07653432,07653441,07653457,07653466,07653475,07653484 注文コード:07653387,07653396,07653405,07653414,07653423,07653432,07653441,07653457,07653466,07653475,07653484
 
●特長: 
メーカーが開発した先進の技術で、圧着部(筒部)の硬度を変えず、端子舌部(接触部)だけの硬度を高めることに成功しました。端子舌部の硬度は従来品の場合HV55、それに対して本品はHV75〜100。およそ40%以上も硬度アップしたため、作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲がりが少なくなりました。曲がりを修正する手間が省け、スムーズな取付作業が行えます。もちろん圧着部の硬度は従来品と同じですから、圧着接続性の差はありません。  

●材質(スリーブ): 
無酸素銅管(電気すずめっき)  
●材質(端子): 
無酸素銅(電気すずめっき)  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内容量
寸法E(mm)
寸法S(mm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法d(Φmm)
適合工具
電線抱合範囲(AWG)
全長L(mm)
寸法d2(Φmm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07653387 CB22-6S 1箱(100個入) 12.0 5.5 12.5 11.5 13.5 7.7 NOP60、NOM60、NOP150H、NOM150 4 31.0 6.4 オープン
¥4,767
出荷目安:5日
返品不可
07653396 CB22-8S 1箱(100個入) 12.0 6.4 12.5 11.5 12.6 7.7 NOP60、NOM60、NOP150H、NOM150 4 31.0 8.2 オープン
¥5,363
出荷目安:5日
返品不可
07653405 CB38-6S 1箱(100個入) 13.0 7.5 13.5 13.3 16.35 9.4 NOP60、NOM60、NOP150H、NOM150 2 36.8 6.4 オープン
¥6,970
出荷目安:5日
返品不可
07653414 CB60-8 JEM 1箱(100個入) 18.5 8.0 16.0 15.5 20.0 11.4 NOP60、NOM60、NOP150H、NOM150 1/0 46.5 8.4 オープン
¥8,580
出荷目安:5日
返品不可
07653423 CB60-10S 1箱(100個入) 18.5 11.0 16.0 15.5 20.0 11.4 本体:NOF300、NOM2500A、NOM3000
ヘッド:NOH300K
1/0 49.5 10.5 オープン
¥8,580
出荷目安:5日
返品不可
07653432 CB100-8 JEM 1箱(50個入) 20.0 11.0 22.0 22.3 21.0 16.4 NOP150H、NOM150 4/0 52.0 8.4 オープン
¥13,400
出荷目安:5日
返品不可
07653441 CB100-10 JEM 1箱(50個入) 20.0 11.0 22.0 22.3 21.0 16.4 本体:NOF300、NOM2500A、NOM3000
ヘッド:NOH300K
4/0 52.0 10.5 オープン
¥13,400
出荷目安:5日
返品不可
07653457 CB150-8 JEM 1箱(20個入) 27.0 11.0 22.0 26.5 22.3 19.5 NOP150H、NOM150 250〜300(MCM) 60.3 8.4 オープン
¥8,040
出荷目安:5日
返品不可
07653466 CB150-10 JEM 1箱(20個入) 27.0 12.5 25.0 26.5 22.3 19.5 本体:NOF300、NOM2500A、NOM3000
ヘッド:NOH300K
250〜300(MCM) 61.8 10.5 オープン
¥8,030
出荷目安:5日
返品不可
07653475 CB200-10S 1箱(10個入) 30.7 19.0 36.0 32.7 22.3 24.0 NOF300、NOM2500A、NOM3000
ヘッド:NOH300K
400(MCM) 72.0 10.5 オープン
¥7,900
出荷目安:5日
返品不可
07653484 CB200-12S 1箱(10個入) 30.7 19.0 36.0 32.7 22.3 24.0 NOF300、NOM2500A、NOM3000
ヘッド:NOH300K
400(MCM) 72.0 13.0 オープン
¥7,900
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 他で取扱いが少なく困っていました。
他で取扱いが少なく困っていました。これからは安心できます。当日出荷希望
田口製作所 様(千葉県) [2007-05-25]