工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全用品
>
防災商品
>
手回しラジオ・ライト
1 件中 1 - 1 件
オーム電機
マルチランタン
●特長:
6つの機能をワンボディにまとめました。レジャーや軽作業にはもちろん常備灯や防災用にも最適。
可動式アームを採用していますので、適正な方向を照らすことができます。又、使用用途に合わせ、1灯か2灯を選択できます。
普段は収納されているポップアップ式のスポットライトを装備しています。
赤く左右交互に点滅を繰返し、周囲に注意をうながします。サイレンと同時に作動させることもできます。
普段はAM/FMラジオとして楽しむことができ、非常時には的確な情報を得ることができます。
見やすい液晶時計、アラーム付です。
非常用サイレンをならすことができます。赤色警告灯も同時に作動し非常事態を知らせたり、警告を発します。
●仕様:
車から電源、乾電池を使用、便利な2電源方式です。
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
165×100×325(収納時)
●使用電源:
乾電池:スポットライト・蛍光灯・赤色警告灯・サイレン・AM/FMラジオの場合 単1形乾電池6本(別売)、時計用は単3形乾電池1本(別売)
DC12V使用の場合は付属のシガーライターソケットプラグを使用
●連続使用時間:
スポットライトのみ:約12時間(アルカリ乾電池使用時)
蛍光灯(2灯)のみ:約6時間(アルカリ乾電池使用時)
蛍光灯(1灯)のみ:約12時間(アルカリ乾電池使用時)
FM/AMラジオのみ:約120時間(アルカリ乾電池使用時)
時計:約1年FM/AM(アルカリ乾電池使用時)月差±2分以内
環境温度20度での使用
●使用電球:
スポットライト:9V/0.3A(ネジ込み式)
蛍光灯:FL6W
●質量(g):
約1100(乾電池別)
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ML-107M
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07654245
ML-107M
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
代替相当品
07654245
ML-107M
→
07582294
RAD-V599N
オーム電機
手回し発電マルチライトラジオ
1台
¥2,835
手回し発電タイプです
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
マルチランタン
オーム電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF