間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > ジェットタオル(ハンドドライヤー)

1 件中 1 - 1 件
三菱電機

ジェットタオル 自動ドア連動回路ボックス

注文コード:07654701 注文コード:07654701
 
●電源(V): 
100(50Hz-60Hz)  
●消費電力(W): 
0.9/0.8  
●適合機種: 
JT-SB116EH・116GN、JT-SB216ESH・JT-SB216GSN、JT-HB116D2・216DS、JT-WB220CS2、JT-KB10A3  
●質量(kg): 
0.3  
●定格電流(A): 
0.014/0.011  
●電源コード(m): 
1.5  
●最小適合負荷: 
DC5V10mA  
●遅延時間: 
約2〜10秒(調整可)  
●最大負荷電流(A): 
AC250V0.2、DC30V0.2  
●端子: 
1c接点(連動)  
●内容量: 
1セット  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07654701 JP-100RD ¥20,000
¥15,000
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。