工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
冷暖房・換気・空調設備
>
ジェットタオル(ハンドドライヤー)
3 件中 1 - 3 件
三菱電機
ヒータースタンド(床置式)
●色:
ホワイト
●消費電力(W):
1100
●質量(kg):
7
●温風温度(℃):
40(室温10度時)
●安全装置:
温度ヒューズ、過電流遮断機能
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
JP-110HS2-W
JP-210HS2-W
JP-310HS2-W
電源(V)
選択解除
100(50Hz-60Hz)
単相200(50Hz-60Hz)
適合機種
選択解除
JT-SB116DT・HB116D
2
形専用
JT-SB216DS・216DST形専用
JT-WB220CS
2
形専用
定格電流(A)
選択解除
6
11
電源コード(m)
選択解除
1.5(速結端子接続も可能)
なし(速結端子接続)
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07654665
JP-110HS2-W
100(50Hz-60Hz)
JT-SB116DT・HB116D
2
形専用
11
1.5(速結端子接続も可能)
¥46,000
¥34,500
07654674
JP-210HS2-W
単相200(50Hz-60Hz)
JT-SB216DS・216DST形専用
6
なし(速結端子接続)
¥46,000
¥34,500
07654683
JP-310HS2-W
単相200(50Hz-60Hz)
JT-WB220CS
2
形専用
6
なし(速結端子接続)
¥46,000
¥34,500
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ヒータースタンド(床置式)
三菱電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF