間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
三菱電機

ヒーターユニット(吊下げ式)

注文コード:07654647,07654656 注文コード:07654647,07654656
 
●特長: 
寒い季節、寒い地域に最適、本格的蓄熱式ヒーター
本体を使用していないときにヒーターユニットが作動し蓄熱。本体運転時にはヒーターに蓄えられた熱を放出するため、いつでも快適な温風ジェット乾燥を可能にします。また、連続60人が使用しても温風感を損ないません。
自動運転モードを搭載し、室温が25度になると自動的にヒーターOFFとなります。また、室温が25度未満になれば、自動的に温風モード運転となります。
吊り下げタイプなので、本体下の床拭き清掃を容易にしました。
ヒーターユニットの電源はジェットタオルを本体とコネクタ接続するだけです。しかもジェットタオルが使用状態になるとヒーターは自動的に切れます。
蓄熱式ヒーターを採用しているから、いつでも温風スタンバイ状態。周囲温度によらず、手を挿入すると約40度の温風が吹き出します。運転と同時に蓄えておいた熱を吹き出しますので、寒い設置環境下でも、常に暖かい温風での快適な乾燥が可能です。消費電力は最大1100Wを実現しています。  

●色: 
グレー  
●消費電力(W): 
1100  
●質量(kg): 
4  
●温風温度(℃): 
40(室温10度時)  
●安全装置: 
温度ヒューズ、過電流遮断機能  
●電源コード(m): 
なし(ジェットタオル本体と専用コネクタ接続)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

電源(V)
適合機種
定格電流(A)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07654647

JP-110HU-H 100(50Hz-60Hz) JT-SB116GN・116DT/JT-HB116D2形専用 11 ¥46,000
¥34,500 ¥32,775
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可

07654656

JP-210HU-H 単相200(50Hz-60Hz) JT-SB216GSN・SB216D・216DST形専用 6 ¥46,000
¥34,500 ¥32,775
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧