間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
三菱電機

スモークダッシュ(フラットテーブルタイプ)

注文コード:07654753 注文コード:07654753
 
●特長: 
省スペースで、さまざまな場所にスッキリ設置
30分・1時間・4時間・8時間で設定できるオフタイマー付。毎日の切り忘れ防止にも役立ちます。
キャスター付なので移動も軽快
コンパクトな本体でありながらパワフルな処理風量とワイドな捕煙範囲で、タバコの煙を強力キャッチ。また空間全体に漂うタバコの煙も循環効果でしっかり吸引します。
「高性能集塵フィルター」搭載。96%の集塵能力(標準運転時)を実現し、タバコの煙の粒子はもちろん、空気中の細かな塵や花粉までほとんど除去できます。1年に1度のフィルター交換で、メンテナンスも簡単です。
「特殊活性炭フィルター」で、イヤなタバコ臭をしっかり脱臭。さらに「脱臭シート」で、本体内部に残りがちなタバコの臭い成分まで徹底除去。しかも特殊活性炭フィルターは1年に1度の交換と、ロングライフ仕様です。  

●適合: 
6/4(人員)  
●その他: 
人感センサー式自動運転  
●電源(V): 
100(50Hz-60Hz)  
●消費電力(W): 
145/125(50Hz)、205/145(60Hz)  
●処理風量(m3/min): 
12/8(50Hz)、13/7(60Hz)  
●性能: 
一過性70%、循環系99%(25分);標準運転時(脱臭)  
●質量(kg): 
46  
●方式: 
HEPAフィルター(脱臭機能付)  
●電源コード(m): 
3(アース付3芯プラグ)  
●風量: 
ターボ/標準(切換)  
●運転音(dB): 
強42(60Hz)42(50Hz)・弱34(60Hz)36(50Hz)  
●集塵方式: 
HEPAフィルター(脱臭機能付)  
●集塵性能: 
99.97%(計数法、0.3μm);標準運転時  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07654753

BS-FT13D ¥348,000
¥226,200 ¥214,890
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧