間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 照明 > 防爆型 > 防爆照明器具用電球

2 件中 1 - 2 件
岩崎電気

防爆形照明器具用白熱電球

注文コード:
 
●適合: 
ハンドランプ/EXPH110  
●定格寿命(時間): 
1500  
●全長(mm): 
137  
●外径(Φmm): 
70  
●口金: 
E26  
●定格ランプ電力(W): 
100  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
全光束(Lm)
定格電圧(V)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07654866 BB110V100W 1200 110 ¥900
¥760
出荷目安:5日
返品不可
07654875 BB220V100W 950 220 ¥900
¥760
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。