工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
浅井戸ポンプ
>
寺田ポンプ製作所
4 件中 1 - 4 件
寺田ポンプ製作所
浅井戸用ホームポンプ
●特長:
水面から8mまでの井戸に使用できます。
●用途:
庭の水まきに。
洗車に。
洗濯やお風呂にも。
水不足対策に。
●付属品:
抵抗スプリング×1個、ストレーナ×1個
●構造(羽根車):
カスケード
●構造(軸封):
メカニカルシール
●材質(ケーシング):
CAC406
●材質(羽根車):
CAC406
●材質(主軸):
SUS420J2
●液温範囲(℃):
0〜40(凍結のないこと)
●接続:
フランジ接続
●取扱液:
清水
●構造(軸受):
玉軸受
●電圧(V):
単相100
●電動機:
コンデンサ誘導電動機
●最大吸上げ高さ(m):
8
●極数:
2
●型式:
開放防滴形 (屋外カバー付)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
THP-150
THP-250
質量(kg)
選択解除
16.5
28
周波数(Hz)
選択解除
50
60
揚水量(L/min)
選択解除
21(全楊程12mの時)
30(全楊程12mの時)
吸入吐出口径(mm)
選択解除
20 (3/4B)
25 (1B)
最高吐出揚程(m)
選択解除
8
12
タイプ
選択解除
蛇口2個タイプ
蛇口3個タイプ
出力(W)
選択解除
150
250
消費電力(W)
選択解除
325
345
500
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07658174
THP-150
16.5
50
21(全楊程12mの時)
20 (3/4B)
8
蛇口2個タイプ
150
345
¥78,100
¥54,670
07658201
THP-150
16.5
60
21(全楊程12mの時)
20 (3/4B)
8
蛇口2個タイプ
150
325
¥78,100
¥54,670
07658183
THP-250
28
50
30(全楊程12mの時)
25 (1B)
12
蛇口3個タイプ
250
500
¥111,800
¥78,260
07658217
THP-250
28
60
30(全楊程12mの時)
25 (1B)
12
蛇口3個タイプ
250
500
¥111,800
¥78,260
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
浅井戸用ホームポンプ
寺田ポンプ製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF