工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
冷暖房・換気・空調設備
>
小型扇風機
1 件中 1 - 1 件
ナカトミ
35cm循環送風機 風太郎(100V)
●特長:
湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。
冷暖房費が削減できます。
●用途:
空気の送風や循環
●付属品:
丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個
角パイプ取付金具(50mm)、2個
ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個
U字ボルト、4個(ナット16個)
●仕様:
風量は強・弱の2段階に調節できます。
サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断
羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。
電源コード、VCTF0.75sqアースクリップ付
●質量(kg):
6.8
●速度:
強・弱(50/60Hz)
●ハネ径(cm):
35
●風速(m/min):
強:175/192(50/60Hz)
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
強:1320/1550(50/60Hz)
弱:1240/1350(50/60Hz)
●材質(本体):
PP
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
500×250×490(スタンド取付状態にて)
●材質(羽根):
アルミ+粉体塗装
●色:
アイボリー
●電流(A):
強:0.60/0.63(50/60Hz)
弱:0.36/0.45(50/60Hz)
●電源(V):
100(50/60Hz)
●風量(m
3
/min):
強:71/78(50/60Hz)
●消費電力(W):
強:55/58(50/60Hz)
弱:34/42(50/60Hz)
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
CV-3510
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07694321
CV-3510
オープン
¥12,680
¥12,046
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
35cm循環送風機 風太郎(100V)
ナカトミ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF