工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
手袋
>
スベリ止め手袋
>
ゴム引き、ゴム張り手袋
>
ゴム張り手袋(背抜き)
1 件中 1 - 1 件
アトム
ゴム張り アカベエ
●特長:
個性が光るゴム張り手袋です。
7ゲージ手袋を使用した強力仕上です。
抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。
滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。
●用途:
運送業、倉庫業、機械作業、土木建設業、農業など
●材質(すべり止め):
天然ゴム
●サイズ:
フリー
●色:
赤
●中指長(cm):
8±0.5
●材質(手袋):
アクリル・ポリエステル・ナイロン
●全長(cm):
24.5±1
●手の平幅(cm):
12±0.5
●タイプ:
強力タイプ
●RED BOOKVol3ページ:
537
●内容量:
1双
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
122GR
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07581883
122GR
¥450
¥380
¥361
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
ゴム張り クロベエ
アトム
商品点数:1
¥380
ゴム張り アオベエ
アトム
商品点数:1
¥380
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ゴム張り アカベエ
アトム
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)