間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
レヂトン

切断砥石 アルミ用 外径100mm

注文コード:05588046
 
●用途: 
アルミ板の切断  

●注意: 
※砥石カバーは必ず取り付けて、砥石の1/2はおおうものを使用して下さい
※保護メガネ、防じんマスク、手袋等を着用して作業を行って下さい
※砥石の使用面は外周面です。側面は使用しないで下さい
※試運転は、砥石を交換した時は、3分間以上、作業開始前は1分以上必ず行って下さい
※引火、爆発物の近くで使用しないで下さい
※湿気、水漏れに注意し、平らなところで保管してください  

●厚さ(mm): 
2  
●穴径(Φmm): 
15  
●外径(Φmm): 
100  
●粒度: 
C36P  
●最高使用周速度(m/min): 
4300  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

05588046

301220

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
05588046
301220
09955066
303620
SK-11
切断砥石 アルミ用
1枚 ¥140 メーカーに違いがあります。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧