工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
研磨材
>
切断砥石
>
レヂトン
>
セフティーカット
>
セフティーカット(アルミ用)
1 件中 1 - 1 件
レヂトン
切断砥石 アルミ用 外径100mm5枚入り
●用途:
アルミ板の切断
●注意:
※砥石カバーは必ず取り付けて、砥石の1/2はおおうものを使用して下さい
※保護メガネ、防じんマスク、手袋等を着用して作業を行って下さい
※砥石の使用面は外周面です。側面は使用しないで下さい
※試運転は、砥石を交換した時は、3分間以上、作業開始前は1分以上必ず行って下さい
※引火、爆発物の近くで使用しないで下さい
※湿気、水漏れに注意し、平らなところで保管してください
●厚さ(mm):
2
●穴径(Φmm):
15
●外径(Φmm):
100
●粒度:
C36P
●最高使用周速度(m/min):
4300
●内容量:
1パック
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
301231(301220)
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05588055
301231(301220)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
代替相当品
05588055
301231(301220)
→
09955066
303620
SK-11
切断砥石 アルミ用
1枚
¥140
メーカーに違いがあります。1枚入りです。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
切断砥石 アルミ用 外径100mm5枚入り
レヂトン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF