間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 電動工具 > 締付・穴あけ > ハンマ > マキタ

1 件中 1 - 1 件
マキタ

電動ハンマ

注文コード:02507154
 
●特長: 
このクラス最軽量18kg!  

●消費電力(W): 
1350  
●打撃数(min-1[回/分]): 
1200  
●打撃エネルギーJoule(ジュール): 
33.7  
●質量(kg): 
18  
●電流(A): 
14  
●コード長さ(m): 
5  
●電源(単相/V): 
100  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02507154 8600S ¥159,000
¥119,250
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。