工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
溶接用品
>
ガス溶断・溶接
>
吹管・火口
>
阪口製作所
>
溶接
1 件中 1 - 1 件
阪口製作所
中型両用器
●用途:
溶接、切断作業に併用できる便利なタイプです。
●全長(mm):
465
●切断能力(mm):
3〜30
●使用ガス:
アセチレンタイプ
●溶接能力(mm):
1〜8
●質量(g):
700
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
CTW-M
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08010213
CTW-M
¥20,000
¥16,000
¥15,200
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
中型両用器
阪口製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF