間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
育良精機製作所

溶接棒乾燥機

注文コード:08010371
 
●特長: 
溶接機の性能を最大限に引き出すには、溶接棒を乾燥させて使用することが大切です。
50〜200℃連続調節可能。
溶接欠陥の発生を防止。
スパッタ量の減少。
溶接作業性を維持。
安定したアークを実現。  

●質量(kg): 
3  
●定格入力電圧(V): 
AC100 50/60共用  
●設定温度(℃): 
50〜200
サーモスタット付き、連続調節可能)  

●適合溶接棒(mm): 
450(最大)
5kgまで  

●RED BOOKVol3ページ: 
329  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08010371

IS-D200 オープン
¥22,000 ¥20,900
特価
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧