工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
溶接用品
>
溶接棒・溶接ワイヤー
>
溶接棒(ニッコー熔材)
>
LS-50
3 件中 1 - 3 件
ニッコー熔材工業
溶接棒
●特長:
490N/mm
2
級高張力鋼用溶接棒で、全姿勢の溶接において、すぐれた性能が得られる低水素系溶接棒です。
アークの安定性やスラグの剥離性など溶接作業性は非常に良好です。
●用途:
490N/mm
2
級高張力鋼を使用した建築、船舶、圧力容器などの溶接。
高炭素鋼など亀裂を発生しやすい材料の溶接。
硬化肉盛溶接の下盛溶接。
●被覆系:
低水素系
●JIS規格:
Z3212 D5016
●AWS規格:
A5.1 E7016該当
●タイプ:
490N/mm
2
級高張力鋼用
●内容量:
1箱(20kg入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
LS-50
棒径(Φmm)
選択解除
2.6
3.2
4
電流範囲(A)
選択解除
下向:60〜100 立向上進:50〜90
下向:90〜140 立向上進:80〜130
下向:130〜190 立向上進:110〜170
棒長(mm)
選択解除
350
450
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08007352
LS-50
2.6
下向:60〜100
立向上進:50〜90
350
オープン
¥10,800
08007361
LS-50
3.2
下向:90〜140
立向上進:80〜130
350
オープン
¥10,000
08007377
LS-50
4
下向:130〜190
立向上進:110〜170
450
オープン
¥9,800
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
溶接棒
ニッコー熔材工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF