間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
8 件中 1 - 8 件
ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 215E・自在車(ゴム車)ストッパー付

注文コード:08007745,08007754,08007763,08007772,08007781,08007797,08007806,08007815 注文コード:08007772,08007781,08007797,08007806 注文コード:08007745,08007754,08007763,08007772,08007781,08007797,08007806,08007815 注文コード:08007745,08007754,08007763
 
●特長: 
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。  

●材質(車輪): 
ゴム  
●型式: 
215E自在車  
●金具仕上: 
クロームメッキ(ハンドル・プレートはユニクロームメッキ)  
●形状: 
自在  
●ブレーキ: 
付き  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

旋回半径(mm)
偏芯E(mm)
寸法T(mm)
許容荷重(daN)
車輪No.
車輪幅(mm)
取付寸法X×Y×Z((mm)
取付座A×B×C(mm)
取付穴径P(mm)
取付高H(mm)
寸法U(mm)
寸法S(mm)
車輪径D(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08007745

215E-R100 83 32.0 50 425E-R 27 139×55×42 160×63×58 8.8 122 100 オープン
¥1,127 ¥1,071
特価
出荷目安:5日
返品不可

08007754

215E-R125 103 39.0 60 425E-R 27 139×55×42 160×63×58 8.8 148 125 オープン
¥1,540 ¥1,463
特価
出荷目安:5日
返品不可

08007763

215E-R150 118 42.0 60 425E-R 27 139×55×42 160×63×58 8.8 176 150 オープン
¥1,995 ¥1,895
特価
出荷目安:5日
返品不可

08007772

215E-R40 51 20.0 28.3 20 425G-R 17 80×40×20 94×45×34 5.2 58 7.0 28.3 40 オープン
¥361 ¥343
特価
出荷目安:5日
返品不可

08007781

215E-R50 58 21.0 28.3 30 425G-R 20 80×40×20 94×45×34 5.2 66 7.0 28.3 50 オープン
¥463 ¥440
特価
出荷目安:5日
返品不可

08007797

215E-R65 62 24.0 28.3 30 425E-R 21 80×40×20 94×45×34 5.2 84 7.0 28.3 65 オープン
¥570 ¥542
特価
出荷目安:5日
返品不可

08007806

215E-R75 68 29.0 28.3 40 425E-R 21 80×40×20 94×45×34 5.2 93 7.0 28.3 75 オープン
¥650 ¥618
特価
出荷目安:5日
返品不可

08007815

215E-R85 74 28.0 50 425E-R 27 139×55×42 160×63×58 8.8 103 85 オープン
¥927 ¥881
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧