工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
コーナプレート式キャスター
>
ハンマーキャスター
>
220Sシリーズ
3 件中 1 - 3 件
ハンマーキャスター
ハンマーキャスター 220S・自在車(ナイロン車)
●特長:
あらゆるコーナーに簡単に取付可能な実用的なキャスターです。
●寸法T(mm):
59.4
●取付寸法X×Y×Z((mm):
139×55×42
●取付座A×B×C(mm):
160×63×58
●材質(車輪):
ナイロン
●車輪幅(mm):
25
●取付穴径P(mm):
8.8
●金具仕上:
ユニクロームメッキ
●寸法U(mm):
8.5
●寸法S(mm):
38.9
●形状:
自在
●型式:
220S自在車
●ブレーキ:
無し
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
220S-N50
220S-N65
220S-N75
旋回半径(mm)
選択解除
52
63
67
偏芯E(mm)
選択解除
26.0
28.0
29.0
許容荷重(daN)
選択解除
60
70
80
車輪No.
選択解除
429G-N
429S-N
車輪径D(mm)
選択解除
50
65
75
取付高H(mm)
選択解除
70
85
93
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08007851
220S-N50
52
26.0
60
429S-N
50
70
オープン
¥548
08007867
220S-N65
63
29.0
70
429G-N
65
85
オープン
¥566
08007876
220S-N75
67
28.0
80
429G-N
75
93
オープン
¥583
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ハンマーキャスター 220S・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)