間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > キャスター > 差し込み式キャスター > ハンマーキャスター > 420EKRシリーズ

6 件中 1 - 6 件
ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 420MA・自在車(ゴム(B入)車)

注文コード:08009443,08009452,08009461,08009477,08009486,08009495 注文コード:08009443,08009452,08009461,08009477,08009486,08009495
 
●特長: 
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。  

●軸長L(mm): 
20  
●材質(車輪): 
ゴム(ラジアルボールベアリング入)  
●型式: 
420MA自在車  
●金具仕上: 
ユニクロームメッキ  
●形状: 
自在  
●車輪No.: 
434MB-RB  
●車輪幅(mm): 
32  
●ブレーキ: 
無し  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
ねじT
許容荷重(daN)
寸法V(mm)
車輪径D(mm)
旋回半径(mm)
取付高H(mm)
偏芯E(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08009443 420MA-RB100 M12×1.75 70 117 100 83 129 32.0 オープン
¥1,750
出荷目安:5日
返品不可
08009452 420MA-RB100 M16×2.0 70 117 100 83 129 32.0 オープン
¥1,750
出荷目安:5日
返品不可
08009461 420MA-RB125 M12×1.75 80 123 125 98 154 34.0 オープン
¥2,116
出荷目安:5日
返品不可
08009477 420MA-RB125 M16×2.0 80 123 125 98 154 34.0 オープン
¥2,116
出荷目安:5日
返品不可
08009486 420MA-RB75 M12×1.75 60 108 75 69 106 30.0 オープン
¥1,389
出荷目安:5日
返品不可
08009495 420MA-RB75 M16×2.0 60 108 75 69 106 30.0 オープン
¥1,389
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。