工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
双輪キャスター
>
ハンマーキャスター
>
750Aシリーズ
2 件中 1 - 2 件
ハンマーキャスター
ハンマーキャスター 750A・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
●特長:
シンプルでスマートな樹脂製双輪キャスター。
ブレーキハンドルを進行方向の後方にセットしました。
ボディーに樹脂(ナイロン)を採用。
概観や色調に柔軟さを持ったデザインで軽量用ワゴン等に最適です。
車輪径が大きめで旋回・車輪の回転抵抗を抑制し移動・静止が簡単です。
タイヤの材質は床面に対してマーキングや汚染が発生しにくいウレタンです。
カラーはグレーとライトブラウンの2種類あります。
●ねじT:
M10×1.5
二面平径=14
●軸長L(mm):
20
●材質(車輪):
ウレタン(ボールベアリング入)
●許容荷重(daN):
20
●形状:
自在
●型式:
750A自在車
●車輪幅(mm):
44
●旋回半径(mm):
105
●車輪径D(mm):
100
●取付高H(mm):
120
●偏芯E(mm):
38
●ブレーキ:
付き
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
750A-FA1100
750A-FA2100
色
選択解除
グレー
ライトブラウン
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08009757
750A-FA1100
グレー
オープン
¥1,692
08009766
750A-FA2100
ライトブラウン
オープン
¥1,692
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ハンマーキャスター 750A・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF