工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
冷暖房・換気・空調設備
>
工場扇
>
フジテック
1 件中 1 - 1 件
フジテック
工場用扇風機
●特長:
高温でも使用できます(周囲温度50度)
風量は3段階の調整式です
低騒音設計のファンです
保護ガード付きです
自動断電装置付きのモーターで、安全性を高めています。
●用途:
工場内の換気、粉塵の排除、機械の冷却、家畜舎内の換気、乾燥、集会場や倉庫などの換気等
●特記:
※理由ありです:在庫処分品です。
●ファン径(cm):
45
●消費電力(W)(50/60Hz):
122/148
●質量(kg):
7.7
●最大風速(m/分)(50Hz/60Hz):
273:50Hz
304:60Hz
●風量(m
3
/min):
125:50Hz
140:60Hz
●全高(cm):
125〜138
●周波数(Hz):
50/60
●首振角度(°):
90
●電圧(V):
100
●コード長さ(m):
2.3
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
515×1200×1250
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
UP-450-FAB
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05848367
UP-450-FAB
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
用途:
夏にプレス工場にて使用する
以前に購入して良かったので。 丈夫で良かった。
株式会社石黒製作所 様(静岡県) [2006-05-15]
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
工場用扇風機
フジテック
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF