間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > キャスター > 重量用キャスター > 自在車 > ウレタン車輪 > ハンマーキャスター

2 件中 1 - 2 件
ハンマーキャスター

540S・自在車(ウレタン(B入)車)

注文コード:08017597,08017606 注文コード:08017597,08017606
 
●取付座A×B(mm): 
90×90  
●材質(車輪): 
アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪
複列ボールベアリング入  

●型式: 
540S自在車  
●許容荷重(daN): 
300  
●形状: 
自在  
●金具仕上: 
黒亜鉛メッキ  
●車輪No.: 
542S-BAU  
●取付穴径P(mm): 
11  
●車輪幅(mm): 
40  
●取付寸法X×Y(X1×Y2)(mm): 
63×63  
●ブレーキ: 
無し  
●穴径P(Φmm): 
8.8  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
取付高H(mm)
旋回半径(mm)
車輪径D(mm)
偏芯E(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08017597 540S-BAU65 90 58 65 22.0 オープン 返品不可
廃番
08017606 540S-BAU75 100 63 75 23.0 オープン 返品不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
08017597
540S-BAU65
02213477
540S-BAU65
ハンマーキャスター
低床重荷重用 540S自在車(ウレタン(ボールB入)車)
1個 ¥3,745 注文コードが変わりました。
08017606
540S-BAU75
02213486
540S-BAU75
ハンマーキャスター
低床重荷重用 540S自在車(ウレタン(ボールB入)車)
1個 ¥3,928 注文コードが変わりました。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。