間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > キャスター > 小型キャスター > 40515Aシリーズ

8 件中 1 - 8 件
ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 405 15A・自在車(ゴム車)ストッパー付

注文コード:08015481,08015497,08015506,08015515 注文コード:08015481,08162034,08015497,08162043,08015506,08015515 注文コード:08162034,08162043 注文コード:08227791,08227807 注文コード:08227791,08227807
 
●特長: 
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。
ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。  

●型式: 
405 15A自在車  
●形状: 
自在  
●旋回半径(mm): 
60  
●ブレーキ: 
付き  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
ねじT
軸長L(mm)
材質(車輪)
許容荷重(daN)
金具仕上
車輪No.
車輪径D(mm)
偏芯E(mm)
取付高H(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08015481 40515A-10R40 UNF1/2×20山 14 ゴム 20 クロームメッキ
ハンドルはユニクロームメッキ仕上
405-R 40 21.0 60 オープン
¥405
出荷目安:5日
返品不可
08227791 40515A-20R40 W3/8×16山 20 ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 20 クロームメッキ 405-R 40 21.0 60 オープン
¥405
出荷目安:5日
返品不可
08162034 40515A-30N40 M12×1.25 14 ナイロン 25 クロームメッキ
ハンドルはユニクロームメッキ
409-N 40 21.0 60 オープン
¥373
出荷目安:5日
返品不可
08015497 40515A-10R50 UNF1/2×20山 14 ゴム 25 クロームメッキ
ハンドルはユニクロームメッキ仕上
405-R 50 20.0 69 オープン
¥477
出荷目安:5日
返品不可
08227807 40515A-20R50 W3/8×16山 20 ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 25 クロームメッキ 405-R 50 20.0 69 オープン
¥477
出荷目安:5日
返品不可
08162043 40515A-30N50 M12×1.25 14 ナイロン 30 クロームメッキ
ハンドルはユニクロームメッキ
409-N 50 20.0 69 オープン
¥397
出荷目安:5日
返品不可
08015506 40515A-30R40 M12×1.25 14 ゴム 20 クロームメッキ
ハンドルはユニクロームメッキ仕上
405-R 40 21.0 60 オープン
¥405
出荷目安:5日
返品不可
08015515 40515A-30R50 M12×1.25 14 ゴム 25 クロームメッキ
ハンドルはユニクロームメッキ仕上
405-R 50 20.0 69 オープン
¥477
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。