工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
コーナプレート式キャスター
>
ハンマーキャスター
>
220Sシリーズ
2 件中 1 - 2 件
ハンマーキャスター
ハンマーキャスター 220S・自在車(ゴム車)
●特長:
あらゆるコーナーに取付け可能な実用的なキャスターです。
●寸法T(mm):
59.4
●取付寸法X×Y×Z((mm):
139×55×42
●取付座A×B×C(mm):
160×63×58
●車輪No.:
425G-R
●車輪幅(mm):
26
●材質(車輪):
ゴム
●取付穴径P(mm):
8.8
●金具仕上:
ユニクロームメッキ
●寸法U(mm):
8.5
●寸法S(mm):
38.9
●形状:
自在
●型式:
213S自在車
●ブレーキ:
無し
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
220S-R65
220S-R75
旋回半径(mm)
選択解除
63
67
偏芯E(mm)
選択解除
28.0
29.0
許容荷重(daN)
選択解除
50
60
車輪径D(mm)
選択解除
65
75
取付高H(mm)
選択解除
85
93
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08014334
220S-R65
63
29.0
50
65
85
オープン
¥628
¥597
08014343
220S-R75
67
28.0
60
75
93
オープン
¥691
¥656
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ハンマーキャスター 220S・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF