間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > キャスター > 小型キャスター > 450シリーズ

1 件中 1 - 1 件
ハンマーキャスター

ハンマーキャスター 450P・自在車(ウレタン車)

注文コード:08017563 注文コード:08017563
 
●形状: 
自在  
●型式: 
450P自在車  
●ブレーキ: 
無し  
●材質(車輪): 
ウレタン  
●車輪幅(mm): 
21  
●金具仕上: 
クロームメッキ  
●取付寸法X×Y(mm): 
40×20  
●取付座A×B(mm): 
51×31  
●車輪No.: 
439G-UR  
●旋回半径(mm): 
47  
●車輪径D(mm): 
50  
●取付高H(mm): 
65  
●取付穴径P(mm): 
5.5  
●偏芯E(mm): 
19.0  
●許容荷重(daN): 
40  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08017563 450P-UR50 オープン
¥481
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。